カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • オイルレスブッシュ(1)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業(1)
内径(Φmm)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 23
  • 4.6(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lff」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から22日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイルレスブッシュカテゴリ
関連カテゴリ