カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 電気材料(13)
- 自動車純正部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 切削工具(7)
- 物流用品(5)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- SMC(8)
- フロンケミカル(8)
- サンドビック(6)
- 東正車輛(5)
- フロン工業(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- コクゴ(1)
- CKD(1)
- 東洋リントフリー(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- リケン(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 二葉電機製作所(1)
- 三商(1)
- コーヨーラド(1)
- SANDVIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lfh1」の検索結果

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ
パトライト(PATLITE)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から21日以内出荷コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
防災面用替レンズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4339適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート質量(g)109レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度#2
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード
東正車輛(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から16日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R3/8
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0503材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-3535-01ねじサイズR3/8
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0546材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番61-3535-05ねじサイズR1/4
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R1/8
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0481材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-3534-98ねじサイズR1/8
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0490材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-3534-99ねじサイズR1/4
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から20日以内出荷コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R3/8
フロンケミカル¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0554材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番61-3535-06ねじサイズR3/8
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R1/2
フロンケミカル¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0562材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番61-3535-07ねじサイズR1/2
フィルターコンパック換気扇 再生型フィルタータイプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッタースイッチとの連動式電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LF~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WL~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動両ロッド
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床
東正車輛¥139,800税込¥153,7801台16日以内出荷最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38荷重中心距離(mm)300
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLFH125)
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(-) エアハイドロタイプジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄