CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLFH125)
- ストローク(mm)
- 100
- タイプ
- (-) エアハイドロタイプ
- ジャバラ
- (J) ナイロンターポリン
- 作動方式
- 複動両ロッド
- ねじの種類
- (-) Rc
- チューブ内径(Φmm)
- 125
- 材質(チューブ)
- (F) 鉄
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08





















