カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)

「lfp」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • その他(C4~) SMC

    その他(C4~)

    SMC(2件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • はしご部品 はしごロープ ピカコーポレイション

    はしご部品 はしごロープ

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途梯子のロープ交換に。
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • フッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) レストランサプライ

    フッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付)

    レストランサプライ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    フッ素樹脂コート/米国 Whitford社のフッ素樹脂加工"Quantum 2 コーティング"を採用。 調理時に便利なシリコン製グリップハンドル付き。 PFOAフリー
    材質アルミニウム表面処理フッ素樹脂加工
  • Core シリーズ 12V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN

    Core シリーズ 12V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
    用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。長さ(mm)198±3幅(mm)165±3質量(kg)5.35高さ(mm)169±3電流(A)最大継続放電:50電圧(V)12、放電停止:10温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60公称電圧(V)12.8寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大:50、推奨:25保存温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
  • 防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品) YAMAZEN(山善)

    防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1巻(2m)ほか
    5日以内出荷
    防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。
    用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール幅(m)1高さ(mm)40材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス丈(mm)芝丈:40繊度(dtex)7000グリーン
  • フロントポーチ レギュラー ブラック R250

    フロントポーチ レギュラー ブラック

    R250(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ジッパーの取っ手は、ウィンターグローブでも指をひっかけるだけで開閉できる、新型ループタイプを採用。 ハードボイルドなケースに、ライド中の必需品がすべて入っちゃう。 外側は丈夫なターポリン、内側はスマートフォンに優しい柔らかい素材を採用。リフレクター付き止水ファスナを使用しており、少々の雨では中身は濡れたりしません。もちろんライド中の汗などからは中身を守ります。※ジッパーと素材は防水ですが、縫い目は防水加工を施しておりませんので、完全防水ではありません。 サイクルジャージのバックポケットにピッタリサイズ。 スマートフォン・お札・カード・小銭を収納するスペースがすべて独立しているので、中身がすっきりスマート。真ん中のフリースペースには、モバイルバッテリーやメモ帳、手帳など、お好みのものを入れてください。鍵やキーホルダーをとめておくためのループもついています。 iPhone12ProMaxは収納可能です。ケースによっては入らない場合もあります。
    幅(mm)100ブラック高さ(mm)170~240質量(g)65奥行(mm)70容量(L)0.8耐荷重(g)500
  • WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPAN

    WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
    用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    399税込439特価
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINGR7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
  • Gulf PG Gear Oil 75W90 Gulf

    Gulf PG Gear Oil 75W90

    Gulf(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。 スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。 低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。
    用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性