カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
  • 制御機器(40)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 住設機器(9)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 医療(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lfw」の検索結果

関連キーワード
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状丸フランジ形種別標準型フランジフランジ付
<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー溶接式ヘルール 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
ラミジップ ホワイトパウチ セイニチ(生産日本社)ラミジップ ホワイトパウチセイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。入数(枚)50
溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式ヘルール 316L大阪サニタリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
ドライメットLF ワッシャー オイレス工業ドライメットLF ワッシャーオイレス工業(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
40,425税込44,468
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ファイルボックス<NEOS> コクヨファイルボックス<NEOS>コクヨ(1件のレビュー)
419税込461
1冊
当日出荷
組み立てはワンタッチ式で簡単です。底板が2重になって歪みにくさや耐久性を向上させました。 タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。 棚からスムーズに取り出すことができます。
サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)背幅(mm)102グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
溶接式異径ヘルール 304 大阪サニタリー溶接式異径ヘルール 304大阪サニタリー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から56日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
溶接式異径ヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式異径ヘルール 316L大阪サニタリー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)21.5
アズラボ白衣 女性用 アズラボ(アズワン)アズラボ白衣 女性用アズラボ(アズワン)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1着
当日出荷から翌々日出荷
洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。
混率(%)ポリエステル65・綿35性別女性用
リトルフラワーカード HEADS(ヘッズ)リトルフラワーカードHEADS(ヘッズ)
649税込714
1パック(50枚)
当日出荷
チョットしたメッセージカードにも。
仕様片面デザイン材質再生紙寸法(幅W×高さH)(mm)85×55
ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)ボス(マルチプルフリー)抜き工具SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL)緊急止水弁付横水栓(13mm)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉仕様逆止弁、吐水口固定式使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2
フリクションWaaiボールペン パイロットフリクションWaaiボールペンパイロット
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
こすると消える、だから気軽に楽しく書けるフリクション。”おしゃれにひとくせ。” をコンセプトにした8色をご用意しました。日常使いしやすく、アクセントカラーにもなるため、垢抜けた印象の紙面を簡単に作ることができます。
方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
アズラボ白衣 ダブル アズワンアズラボ白衣 ダブルアズワン
6,200税込6,820
1個
翌々日出荷
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/サカエリューム天板/H740) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/サカエリューム天板/H740)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
304 片ヘルールエルボ コンサス304 片ヘルールエルボコンサス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
割れ式キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)割れ式キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
199税込219
1個
当日出荷
後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
呼び65アイボリー厚さ(mm)6内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
ミラキャストHDMIレシーバー フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバーフィールドスリー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマホやタブレットの動画や画像をテレビ等に送信できるワイヤレスHDMIレシーバー。ルーター不要、HDMI端子に本製品を組み込むだけの簡単接続。改正された日本の電波法に準拠。お手持ちの端末がWi-Fiに対応していれば使用可能。Windows/ios/Andoroidと幅広いOSに対応。手のひらサイズの小型でコンパクト。テレビの背面に接続したままでも目立ちません。
用途ミラーキャスト、HDMIレシーバーとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.92×3.83×1.33質量(g)16対応OSAndroid9.0以降 / iOS13.0以降 / Windows10(1903以降)使用機器HDMI端子搭載のTVまたはモニタ、2.4GHz(b/g/n対応)無線LANルーター、上記対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレット端末電源マイクロ(B)USB端子供給(専用ケーブル)付属品アンテナ付給電用マイクロUSBケーブル、簡易マニュアル兼保証書ブラックコネクタ形状HDMI、マイクロ(B)USB解像度1080pWi-Fi2.4GHz
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KH/350kg/サカエリューム天板/H800) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KH/350kg/サカエリューム天板/H800)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
フリクションWaaiボールペン 8色セット パイロットフリクションWaaiボールペン 8色セットパイロット
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
こすると消える、だから気軽に楽しく書けるフリクション。”おしゃれにひとくせ。” をコンセプトにした8色をご用意しました。日常使いしやすく、アクセントカラーにもなるため、垢抜けた印象の紙面を簡単に作ることができます。
ブラック、ベルベットレッド、ターコイズ、サンドベージュ、ドライピーチ、チークピンク、チリブルー、ミニグレー方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
TIG溶接器用部品 流量スイッチ パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 流量スイッチパナソニックコネクト
6,798税込7,478
1台
当日出荷
<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から56日以内出荷
プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)椿本チエイン
129税込142
1リンク
当日出荷から56日以内出荷
デスクラック LION (ライオン事務器)デスクラックLION (ライオン事務器)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
仕様2段タイプ、組立式付属品サポーター4本付(スライド可動式)材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、側板:再生PP樹脂製、天板・棚板:スチール銅板/粉体装飾RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂外観黒色片面塗装板
溶接式異径偏心ヘルール 304 大阪サニタリー溶接式異径偏心ヘルール 304大阪サニタリー
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状その他種類サニタリー継手
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ千代田通商
1,702税込1,872
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー 片ヘルールエルボ フジトクサニタリー 片ヘルールエルボフジトク
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°
溶接式異径偏心ヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式異径偏心ヘルール 316L大阪サニタリー
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質SUS316L形状その他種類サニタリー継手寸法L(mm)21.5
アルミ製フェンス パックス工業アルミ製フェンスパックス工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質アルミ製(カラーアルマイト)質量(kg)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
洗濯機パン INAX(LIXIL)洗濯機パンINAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラップ穴あり
<LFWK> 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFWK> 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形種別標準型フランジフランジ付
<LFWL> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工<LFWL> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケースオザック精工
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスアウトハンガーダブル サイズ2020 flec(フレック)フェイスアウトハンガーダブル サイズ2020flec(フレック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など材質スチール寸法(mm)2020(※コの字厚み:t=2.6、※丸パイプ寸法:19.1Φ×1.6t)パターンハンガー追加・フェイスアウト
シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓 クロマーレSINAX(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法適合使用地区一般地・寒冷地共通仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント呼び径(mm)13適合場所洗面所取付け方法台付吐水口長さ(mm)110
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列