カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 建築金物(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)

「lgs 下地」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽天バー (Mバー) 南電機軽天バー (Mバー)南電機
5,998税込6,598
1束(10本)
当日出荷
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板製
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
サポートスタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]サポートスタッド65ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)0.8表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
二重天井用金具(野ぶち受け材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち受け材)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井用金具(野ぶち材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち材)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板
野縁受け ネグロス電工野縁受けネグロス電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンパネ支持金具 未来工業コンパネ支持金具未来工業
469税込516
1セット
当日出荷
石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
ランナー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランナーROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
長さ(mm)3000寸法(mm)3000表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材) 南電機軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材)南電機
3,398税込3,738
1束(10本)
7日以内出荷から13日以内出荷
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
安全塗料添加剤 ソーラー安全塗料添加剤ソーラー(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(250mL)
当日出荷
本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 約1%量の添加で2液型ウレタンやフッ素変性のクリヤーコート、ベースコートのハジキ防止やレベリング剤として使用してください。 カラークリアー、耐スリ傷クリヤーにも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工二重天井用(下地取付金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
角スタッドカッター マーベル角スタッドカッターマーベル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。全長(mm)645質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3高さ(mm)240切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
コズミットインク タジマツール(TJMデザイン)コズミットインクタジマツール(TJMデザイン)
849税込934
1個
当日出荷
弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
質量(g)75
コズミットインク タジマツール(TJMデザイン)コズミットインクタジマツール(TJMデザイン)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』インク水性顔料
ダクトハンガー 南電機ダクトハンガー南電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
下地補強金具 下地一発 8号箱 ダンドリビス下地補強金具 下地一発 8号箱ダンドリビス
1,698税込1,868
1箱(40個)
当日出荷
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Aタイプは木下地専用です。
トラスコ品番423-5484材質亜鉛鋼板厚さ(mm)12縦(mm)60横(mm)50
枠調整金具 枠一発 ダンドリビス枠調整金具 枠一発ダンドリビス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
下地補強金具 下地一発 ダンドリビス下地補強金具 下地一発ダンドリビス
1,198税込1,318
1箱(37個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
縦(mm)60横(mm)50
テンションバー 4m 岡田装飾金物テンションバー 4m岡田装飾金物
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
長さ(mm)4000材質/仕上アルミ質量(g)1328RoHS指令(10物質対応)対応
ウラジ君Ⅱ(R) サワタウラジ君Ⅱ(R)サワタ
42,980税込47,278
1ケース(600セット)
12日以内出荷
天井・壁にいろいろ使える
用途スタッド・コ型・ロ型兼用セット内容無溶接ネジ4×14 1200本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.6