軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13
寸法C(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)1048
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
長さ(mm)3000
寸法(mm)3000
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード