コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)4.5
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
仕様100形電球1灯器具相当
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.4
高さ(mm)120
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)123
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.7
口金GX53-1
回転方向360度
梱包内容ランプ別梱包
入力電流(A)(100V時)0.12
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
可動範囲上下92度
照射方式照射方向可動型
演色指数(Ra)Ra83
照射面近接限度(cm)10
調色の可否否
仕様100形電球1灯器具相当
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.7
回転方向360度
梱包内容ランプ別梱包
入力電流(A)(100V時)0.12
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
可動範囲上下92度
照射方式照射方向可動型
演色指数(Ra)Ra83
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
仕様60形電球1灯器具相当
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
回転方向360度
梱包内容ランプ別梱包
入力電流(A)(100V時)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
可動範囲上下92度
照射方式照射方向可動型
演色指数(Ra)Ra83
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用
材質セード:プラスチック
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
回転方向360度
可動範囲上下92度
照射方式可動型
照射面近接限度(cm)10
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様100形電球1灯器具相当
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.4
色(セード)ブラック
高さ(mm)120
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)123
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.7
口金GX53-1
回転方向360度
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.7
梱包内容ランプ別梱包
入力電流(A)(100V時)0.12
光束(Lm)460
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
可動範囲上下92度
照射方式照射方向可動型
演色指数(Ra)Ra83
照射面近接限度(cm)10
子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000V CE1
調色の可否否
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
消費電力(W)4.5
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
取付場所天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:360
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)アイボリー
アズワン品番65-1861-97
関連資料(0.7MB)
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
仕様60形電球1灯器具相当
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.4
色(セード)ブラック
高さ(mm)120
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)123
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
口金GX53-1
回転方向360度
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66
梱包内容ランプ別梱包
入力電流(A)(100V時)0.08
光束(Lm)330
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
可動範囲上下92度
照射方式照射方向可動型
演色指数(Ra)Ra83
照射面近接限度(cm)10
子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000L CE1
調色の可否否
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
幅(mm)Φ70
高さ(mm)38(回転用ツメを除く)
口金GX53-1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ82
質量(kg)0.9
取付壁面不可
高さ(mm)165
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色シンクロ調色(昼光色~電球色)
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
関連キーワード