集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
電圧(V)100
構造防湿型・防雨型
材質(カバー)アクリルカバー:取付面
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
関連キーワード