カテゴリ

  • 自動車純正部品(200)
  • 切削工具(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • メカニカル部品(59)
  • トラック純正部品(55)
  • 制御機器(45)
  • バイク純正部品(42)
  • 物流用品(35)
  • 作業工具(28)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 測定用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 介護用品(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 住設機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-10」の検索結果

関連キーワード
810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
  • レバーホイスト TRUSCO

    レバーホイスト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
    用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
  • 小型レベルセンサー ノーケン

    小型レベルセンサー

    ノーケン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小型量産機器組込み用に最適。
    引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)
  • 六角棒スパナ エキストラロング エイト

    六角棒スパナ エキストラロング

    エイト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
  • 固定端子台 IDEC(和泉電気)

    固定端子台

    IDEC(和泉電気)
    839税込923
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
    材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
  • ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) TRUSCO

    ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
    用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80生地段数1
  • クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • <LH> リニアアルミハウジング オザック精工

    <LH> リニアアルミハウジング

    オザック精工
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    角型LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    角型LEDに使用出来るスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)トラスコ品番448-1585全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • LH-1.0芯 ゼブラ

    LH-1.0芯

    ゼブラ(1件のレビュー)
    50税込55
    1本
    当日出荷
    商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0全長(mm)139質量(g)1.0最大径(Φmm)3インク油性入数1本色数単色繰り返し・詰め替え対応
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1箱(40本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
    用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、ヘッドON繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4.5
  • 長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    長丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
    材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
  • <MLH> 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工

    <MLH> 防錆 リニアアルミハウジング

    オザック精工
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質SNCM・V
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]

    L型クランプ(強力型)

    アーム[作業工具]
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
    用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230質量(g)403硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • レバーホイスト 日興製綱

    レバーホイスト

    日興製綱(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。
  • アルミリングキャッチ 水本機械製作所

    アルミリングキャッチ

    水本機械製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクウチハンマー 未来工業

    ラクウチハンマー

    未来工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷
    カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。 カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。 すべりにくいゴムの握りです。
    寸法L(mm)1145寸法l(mm)1015適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
  • ランドリー引き出し棚 平安伸銅工業

    ランドリー引き出し棚

    平安伸銅工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)200高さ(mm)700奥行(mm)430耐荷重(kg)10
  • ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,298税込5,828
    1枚
    翌日出荷
    レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断にチップ高さ(mm)10
  • シリコン刷毛 TRUSCO

    シリコン刷毛

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    毛丈(mm)35材質毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66タイプ万能用
  • ボールペン替え芯 LH-1.0芯 赤 ゼブラ

    ボールペン替え芯 LH-1.0芯 赤

    ゼブラ
    59税込65
    1本
    当日出荷
    適合商品。・タプリクリップ1.0
    材質樹脂軸径(Φmm)最大3.0全長(mm)139質量(g)1インク色ボール径(Φmm)1インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
  • クランプロングフック WAKI(和気産業)

    クランプロングフック

    WAKI(和気産業)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    工具不要、はさむだけのフックです。インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等を掛けることができます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。首振りフックなので、使わない時はたたんでおけます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
    用途インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等の吊り下げ・収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
  • ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

    イマオコーポレーション
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
  • クランプツールフック WAKI(和気産業)

    クランプツールフック

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    工具不要、はさむだけのフックです。工具、延長コード、コントローラーの収納等に使用できます。フック部にすべり止め加工がされているので、「置く」「掛ける」どちらにも対応できます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
    用途工具、延長コード、コントローラー等の収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOINT LH (10) MAZDA(マツダ)

    JOINT LH (10)

    MAZDA(マツダ)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
  • クランプツールホルダー WAKI(和気産業)

    クランプツールホルダー

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    工具不要、はさむだけのフックです。ドライバー等を差すだけでラクラク収納でき、見た目がスッキリします。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
    用途ドライバー等の収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
  • 屋内作業灯LEDスタンドライト キタムラ産業

    屋内作業灯LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
    消費電力(W)100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ付属品ファン用フィルター×10枚材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...