カテゴリ
- 自動車純正部品(411)
- トラック純正部品(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 空調・照明・電設資材(92)
- 切削工具(62)
- バイク純正部品(57)
- 制御機器(51)
- メカニカル部品(51)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- オフィス家具(23)
- 縫製用品(20)
- 電気材料(19)
- 機構部品(16)
- 作業工具(15)
- 保管用品(14)
- 建築金物(12)
- 測定用品(11)
- 物流用品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 家電(6)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(13)
- Kawasaki(10)
- MAZDA(マツダ)(22)
- PANDUIT(パンドウイット)(12)
- SMC(90)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- イトーキ(19)
- エスコ(12)
- オザック精工(13)
- トヨタ(186)
- ニッサン(42)
- ヒロセ(11)
- ミツビシ(136)
- 三菱ふそう(114)
- 三菱電機(90)
- 大阪魂(14)
- 富士電機(15)
- 金剛(KONGO)(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ソリッドダイス 左ねじ用 D LH 4CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH 4CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M
エクセン¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷トラスコ品番853-6665出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)4振動部(直径×長さLmm)31×376振動数範囲(Hz)200/240
スポーツラインチョーク
マイゾックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに寸法(mm)Φ25×90質量(g)28
ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)
Luminous(ルミナス)(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から5日以内出荷高耐荷重で大型収納にも最適 倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ色シルバー奥行(mm)460キャスターあり材質(キャスター)ナイロン棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
ロングビットホルダー
ANEX(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
耐熱(150℃)編組チューブ
デンカエレクトロン(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から34日以内出荷150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。材質クロロトリフルオロエチレン色黒使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
角型LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷から33日以内出荷角型LEDに使用出来るスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥5,498~税込¥6,048~1台翌々日出荷シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造RoHS指令(10物質対応)対応
長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/光沢クロメート処理種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
連結ベルト リンクホルダー 2本入り
リンテック21¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)当日出荷背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。材質ポリプロピレン、亜鉛合金
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L
ベッセル¥569税込¥6261本当日出荷から8日以内出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
ペイントマーカー低ハロゲン
サクラクレパス(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング長さ(mm)135
パレット荷締めベルトP
リンテック21¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入りセット内容本体×2、取説材質ポリプロピレン、鋳物寸法(mm)32×6000×22(慨寸)備考左右2箇所に設置する事を推奨します。長さ(m)6耐荷重(kg)250以下/本使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-7813-67耐震性震度6強
レザークラフトビット コバ仕上用
サンフレックス(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から7日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
低ハロゲンマーカー(中字)
サクラクレパス¥629税込¥6921本当日出荷キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。 インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。 材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。 耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。 マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。 マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。 ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング プラスチックやガラスへのマーキング ぬれた面や水中でのマーキング 屋外でのマーキング長さ(mm)135
真空包装用アルミ規格袋 100入
TGK(東京硝子器械)¥6,498税込¥7,1481束3日以内出荷から13日以内出荷丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ
CKD¥1,075~税込¥1,183~1個当日出荷から3日以内出荷小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
ミニタイプ 45°エルボ
PISCO(ピスコ)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状45°エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![L型クランプ強力型 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893766-150415-02.jpg)