カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- 機構部品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「lhbb25」の検索結果

リニアブッシュ
THK(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング
オザック精工¥8,898~税込¥9,788~1個8日以内出荷長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ
THK(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別標準形最高使用温度(℃)80
リニアブッシュ
THK(14件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ
YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)¥2,694税込¥2,9631本35日以内出荷軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
リニアブッシュシール付
THK¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実![【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ
YSK[リニアシャフト](13件のレビュー)¥3,682税込¥4,0501本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
GA-25Sセット品
TMEHジャパン(4件のレビュー)¥535~税込¥589~1セット当日出荷から5日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)100
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥819~税込¥901~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN![【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007157-160113-02.jpg)
【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ
YSK[リニアシャフト](8件のレビュー)¥2,668税込¥2,9351本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2軸径(Φmm)6~50寸法L(mm)20~1500焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ
YSK[リニアシャフト](11件のレビュー)¥2,753税込¥3,0281本26日以内出荷軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~1500焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工












![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)



![【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)





![【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007157-160113-02.jpg)