カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「lhp」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
  • ディープソケット(12角タイプ)4D LHP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角タイプ)4D LHP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して差し込みやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2355材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺(mm)26対辺寸法(mm)26
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
  • 【オーダー】クッションフロア  ペット住まいるフロア  LHP-81611~LHP-81620 リリカラ

    【オーダー】クッションフロア ペット住まいるフロア LHP-81611~LHP-81620

    リリカラ
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷
    抗菌消臭防汚
    仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028材質塩化ビニル樹脂系シート品番LHP-81611,LHP-81612,LHP-81613,LHP-81614,LHP-81615,LHP-81616,LHP-81617,LHP-81618,LHP-81619,LHP-81620長さ(m)1~9幅(cm)182サービス分類オーダー・加工
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
  • LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機

    LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
    質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • LEDペンライト オーム電機

    LEDペンライト

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
    材質アルミシルバー質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED懐中ライト オーム電機

    LED懐中ライト

    オーム電機(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。
    ホワイト光源白色LED使用(LEDは交換できません)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • LEDネックツインライト 2WAY オーム電機

    LEDネックツインライト 2WAY

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)
    本体質量(g)約113(電池別)保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDペンライト オーム電機

    LEDペンライト

    オーム電機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
    材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • デシケーター(引き出しタイプUT-Lab) アズワン

    デシケーター(引き出しタイプUT-Lab)

    アズワン
    78,200税込86,020
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)270×568×419
  • LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 オーム電機

    LEDプロテクションライト230lm防塵防滴

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いため工事現場やアウトドアにおすすめ。 手になじむラバーコーティング仕様で滑りにくく、握りやすい形状。 保護等級 IP54の防塵防飛まつ仕様。 携帯に便利なフック付き。 イエロー×ブラックの目立つ色合い。 明るさ約230ルーメン。 連続点灯は約12時間。 落下耐久は2m
    質量(g)約113(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径63×長さ165連続使用時間12時間(新品未使用のアルカリ電池使用時 電池の性能や使用状況により変わります)光源白色LED×1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(電池別売)照度(Lx)約8460(距離 1m時)光束(Lm)約230エコロジー商品省エネ
  • LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機

    LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm

    オーム電機(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
    用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善)

    リーフラティス 約100×200cm

    YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
    用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花付属品1セットにつき結束バンド16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200寸法(縦×横)(cm)100×200
  • キャップD PVC 角タイプ 岩田製作所

    キャップD PVC 角タイプ

    岩田製作所
    529税込582
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED懐中ライト 72Lm 単1形乾電池2本付き オーム電機

    LED懐中ライト 72Lm 単1形乾電池2本付き

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属
    質量(g)約102電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属)全光束(Lm)約72直径×長さL(Φmm×mm)60×198光源白色LED使用(LED交換不可)色(ボデー)ホワイト電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDペンライト オーム電機

    LEDペンライト

    オーム電機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付
    本体質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源電球色系LED×1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100エコロジー商品省エネ
  • ロッキングホールプラグ ニックス(日幸工業)

    ロッキングホールプラグ

    ニックス(日幸工業)
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
    材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強靭ロングビットホルダー ANEX

    強靭ロングビットホルダー

    ANEX(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
    用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
  • スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ライフハンマー・プラス GM(ジーエム)[自動車用品]

    ライフハンマー・プラス

    GM(ジーエム)[自動車用品](13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    高品質カーボンスチールのハンマーヘッド、改良されたシートベルトカッター、ノンスリップ素材を使用し人間工学に基づいてデザインされたグリップ。さらに取り付もが簡単になりました。
    付属品ドアポケット取付け用金具材質(ハンマーヘッド)カーボンスチール、(カッター)ステンレススチール、(グリップ)<オレンジ部分>TPE、<グレー部分>PA66(ポリマー)
  • LED懐中ライト オーム電機

    LED懐中ライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン 便利でおしゃれなネックストラップ付き
    長さ(mm)165質量(g)約62(乾電池別)最大径(Φmm)約41連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります)光源白色LED使用(LED交換はできません)使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属)使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800光束(Lm)約50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機

    LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属
    用途常備灯・防災等に長さ(mm)198質量(g)約110(乾電池別)最大径(Φmm)70連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約7280(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDラバーライト 単4形乾電池×3本付属 190Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機

    LEDラバーライト 単4形乾電池×3本付属 190Lm 耐衝撃・IPX4

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約5時間 すぐに使える電池つき(単4形乾電池3本付属) 便利なハンドストラップつき
    長さ(mm)169質量(g)約125(乾電池別)最大径(Φmm)52保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(動作確認用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約26150(0.5m)、約7490(1m)光束(Lm)約190電球の種類LED連続点灯時間(時間)明るさ10%まで:約5、明るさ10ルーメンまで:約6(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • スケルトンLEDライト オーム電機

    スケルトンLEDライト

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
    電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)光束(Lm)約69外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160材質ABS樹脂質量(g)約50(乾電池別)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130付属品テスト用電池付属、ストラップ付
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
  • インパクト用ロングソケット 17mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 17mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)17トラスコ品番859-1857質量(g)145
  • 保護キャップ 四角 (100個入) 黒 岩田製作所

    保護キャップ 四角 (100個入) 黒

    岩田製作所
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    翌日出荷
    角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC深さ(mm)20(A)厚さt(mm)2
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 保護キャップ 四角 (10個入) 黒 岩田製作所

    保護キャップ 四角 (10個入) 黒

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌日出荷
    角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC深さ(mm)20(A)厚さt(mm)2
  • インパクト用ロングソケット 22mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 22mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)22トラスコ品番859-1862質量(g)181
  • エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • LEDトーチライト&ランタン オーム電機

    LEDトーチライト&ランタン

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
    全長(mm)182電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタンエコロジー商品省エネ