カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 物流用品(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 制御機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(170)
- HAMACO(7)
- SKC(環境測定)(7)
- 東正車輛(6)
- omron(オムロン)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- VISHAY(3)
- EATON(イートン)(3)
- ナイキ(2)
- スリーライク(2)
- ラフアンドロード(2)
- ホームテイスト(2)
- 恵宏製作所(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lhy」の検索結果

MPフーズ シリコンスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
LEDストロボライト
マリンテック¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。電源を切っても点灯パターンを記憶するメモリー機能搭載。1年保証。2025年モデル付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
アイスベスト 氷のうアイシングベスト
スリーライク¥5,298税込¥5,8281着当日出荷局部アイシング目的の氷のうを手ぶらで背中に装着できる商品です。使用する時間/目的で氷を入れる量を調整して使用し、冷感効果がなくなれば氷を入れるだけで保冷剤のように再び冷凍する手間と時間が省けます。ベスト本体から氷のうを取外し、首、脇等への局部へのアイシングも可能です。女性から大柄の男性まで着用可能なフリーサイズです。用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)仕様保冷剤用ポケット有無:有、冷却ファン有無:無トラスコ品番710-5689セット内容ベスト本体、氷のう材質ポリエステル色黒サイズフリー胸囲(cm)90~140寸法(cm)サイドベルト(胴囲部分)調整範囲:22.5~41.0、ショルダーベルト(高さ)調整範囲:24.5~47.0本体寸法(cm)250×420
戸建・集合郵便受箱(防滴型)
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から8日以内出荷雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。幅(mm)380高さ(mm)280奥行(mm)145質量(kg)2.9錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
氷のうネッククーラーDX 黒
スリーライク¥4,198税込¥4,6181着当日出荷業界初、首に巻き付けないネッククーラーです。バッテリー不要で安心安全です。氷のみで長時間冷感が持続します。ファン付きウエアとの併用可能です。ファン付きウエアとの併用で更に気化熱効果で冷感がUPします。用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)トラスコ品番715-4982セット内容ネッククーラー本体+氷のう材質ポリエステル色黒調整範囲(mm)胸ベルト:100~250(最短)・100(高さ調整)本体寸法(cm)250×420ショルダーベルトの長さ調整範囲:31~73cm(ストレッチゴム)
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(50個)翌々日出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 3 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。レンズ色 = 黄mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
文房具シリーズそえぶみ箋
紀寺商事¥380税込¥4181個6日以内出荷古川紙工のロングセラーアイテム「そえぶみ箋」 10年以上も愛され続けている古川紙工のそえぶみ箋。フエキくんやペペ&ルル等のメーカーキャラクターをはじめ円谷プロダクションのウルトラマンとのコラボ、駄菓子のオリオンともコラボしています。ロングセラーの文房具たちとコラボしたそえぶみ箋。セット内容便箋:30枚/封筒5枚入り材質美濃和紙寸法(mm)90×125×5
マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】
ホームテイスト¥3,498税込¥3,8481枚3日以内出荷爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)本体質量(kg)2.4寸法(cm)200×250
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L
omron(オムロン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)本体質量(kg)2.9寸法(cm)200×300
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷から16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4405
VISHAY¥99,980税込¥109,9781袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 10 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。寸法 = 3mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
EATON(イートン)¥19,980税込¥21,9781袋(5個)7日以内出荷。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9433アズワン品番65-7806-09
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-5~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-6~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷から23日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-30~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-4~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ
東正車輛¥209,800~税込¥230,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-5~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥299,800税込¥329,7801台16日以内出荷から21日以内出荷ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥289,800税込¥318,7801台16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-5~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から19日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-2~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-36~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動