カテゴリ

  • 家電(14)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「li-50c」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー
    対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • オリンパス リチウムイオン充電器 オリンパス

    オリンパス リチウムイオン充電器

    オリンパス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池BLS-50またはBLS-5を約3.5時間(常温)で充電する充電器です。
    電池BLS-5アズワン品番64-9618-83
  • 大型クリックス 共栄プラスチック

    大型クリックス

    共栄プラスチック(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ! 1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。 クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。 透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
    材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール色クリア
  • オリンパス リチウムイオン充電池 オリンパス

    オリンパス リチウムイオン充電池

    オリンパス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。
    対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
  • リチウムイオン充電池 LI-92B OM SYSTEM

    リチウムイオン充電池 LI-92B

    OM SYSTEM(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
    適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
  • リチウムイオン充電器 UC-92 OM SYSTEM

    リチウムイオン充電器 UC-92

    OM SYSTEM
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 。パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。
    対応製品LI-92B、LI-90B
  • バッテリーチャージャー RICOH(リコー)

    バッテリーチャージャー

    RICOH(リコー)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    DB-60/65専用チャージャーです。
    対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
  • 充電式リチウムイオンバッテリー RICOH(リコー)

    充電式リチウムイオンバッテリー

    RICOH(リコー)(11件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
  • USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEM

    USBケーブル CB-USB8

    OM SYSTEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
    対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
  • 大型クリックス 10個 共栄プラスチック

    大型クリックス 10個

    共栄プラスチック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール色クリア
  • バッテリーチャージャーキット K-BC183J RICOH(リコー)

    バッテリーチャージャーキット K-BC183J

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    D-LI92用バッテリー充電器キット
    適合X70、Optio I-10、RZ10/18、WG-1/2/3/4/5GPS、WG-10/20/30/40/50/60/70用
  • カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)

    カメラ用バッテリー・充電器

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    USBケーブルを介して充電式バッテリーDB-110の充電が可能です。放電状態から約2.5時間でフル充電になります。
    適合バッテリーDB-110
  • バッテリー充電器 D-BC177 PENTAX(ペンタックス)

    バッテリー充電器 D-BC177

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    K-BC177JからACアダプター部を省いた製品。お手持ちのUSB-CケーブルとACアダプターでご利用いただけます。
    適合バッテリーD-LI90P
  • 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC

    屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC]

    JRC
    ¥9,290~税込¥10,219~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)

    バッテリーチャージャー

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。
    対応機種Z 50
  • XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。内容物。バッテリー本体、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)3000
  • XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)4200
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • リチウムイオン充電池 BLS-50 OM SYSTEM

    リチウムイオン充電池 BLS-50

    OM SYSTEM
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量1210mAhのリチウムイオン充電池 BLS-50。リチウムイオン充電器「BCS-5」で繰り返し充電して使用できます。
    定格出力電圧7.2Vバッテリー容量(mAh)1210
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1ケース(40枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
  • クリップホルダー 友屋

    クリップホルダー

    友屋
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋ほか
    4日以内出荷
    下部寸法(mm)クリップ開口:30上部寸法(mm)クリップ開口:10
  • ターンプライス U型カードタイプ 光

    ターンプライス U型カードタイプ

    光
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)50奥行(mm)26
  • EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー

    EPAフィルター(中間フィルター)

    ケルヒャー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
    質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
  • オートフィードシュレッダー フェローズ

    オートフィードシュレッダー

    フェローズ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌々日出荷
    高速オートフィードモデル
    消費電力(W)400細断寸法(mm)マイクロカット4×38投入口幅(mm)230ゴミ袋サイズ90L細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVDオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
  • グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS ケルヒャー

    グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS

    ケルヒャー
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
  • ミラーレス一眼カメラ Z5 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z5

    Nikon(ニコン)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    ・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
    本体質量(g)約590(本体のみ)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200有効画素数約2432万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5