カテゴリ

  • 作業服(47)
  • 機構部品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「liacr」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) 急速AC充電アダプター(LIACR) 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプター(LIACR)空調服
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ブルー適合バッテリー865946/865978色番6
空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプタ-空調服(6件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
大容量バッテリー本体 単品 ジーベック大容量バッテリー本体 単品ジーベック
2,990税込3,289
1個
当日出荷
用途空調服用。トラスコ品番115-9498品名急速AC充電アダプター充電時間(時間)約8
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調服(R) バッテリー 空調服空調服(R) バッテリー空調服(2件のレビュー)
7,700税込8,470
1個
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07DシリーズBUFFALO(バッファロー)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
空調服 スターターキット 防水ファンセット 空調服空調服 スターターキット 防水ファンセット空調服
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。トラスコ品番650-5542セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
空調服(R) バッテリー 空調服空調服(R) バッテリー空調服(1件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
空調服(R) バッテリーセット (無線) 空調服空調服(R) バッテリーセット (無線)空調服
10,500税込11,550
1セット
当日出荷
Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) バッテリー (無線) 空調服空調服(R) バッテリー (無線)空調服
8,000税込8,800
1個
当日出荷
Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
6,190税込6,809
1セット
当日出荷
小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
大容量バッテリーセット 単品各種 ジーベック大容量バッテリーセット 単品各種ジーベック
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途空調服用。
空調服パワーファン 空調服空調服パワーファン空調服
10,498税込11,548
1個
当日出荷
表示機能に赤色LED採用JIS IP55(防塵防水)規格適合ワンボタンでの簡易操作対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R
光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07DシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
アズワン品番65-9221-98
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
9,800税込10,780
1組
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF974+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
多目的に着回し可能なベストと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
ヘッドベアリング MARWIヘッドベアリングMARWI
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Headset: Specialized and various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:NylonSealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:25 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8) Basic dynamic load rating:3.360 kNBasic static load rating:2.710 kN
空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
ヘッドベアリング MARWIヘッドベアリングMARWI
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Headset: Specialized ad various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:NylonSealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:30 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8) Basic dynamic load rating:4.550 kNBasic static load rating:4.190 kN寸法(mm)37.0×49.0×7サイズ45/45°
ヘッドベアリング MARWIヘッドベアリングMARWI
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Headset: Specialized and various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:NylonSealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:23 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8) Basic dynamic load rating:3.130 kNBasic static load rating:2.480 kNサイズ33.05×43.8×7
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Bottom bracket:Various brandsFrame (suspension pivot): Specialized and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:35 pcs Dimension of balls:2.381mm(3/32) Basic dynamic load rating:2.700 kNBasic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized Roval and various other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:18 pcs Dimension of balls:1.588mm (1/16) Basic dynamic load rating:1.400 kNBasic static load rating:0.720 kNサイズ20×27×4
ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジレバー PCBZF CHERRY
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
ZF MicroswitchThe ZF DG series subminiature Microswitch has a straight lever actuator and a contact rating of 3A at 250VAC. This is a highly reliable SPDT contact configuration Microswitch offers a high level of repeat accuracy.Features and BenefitsOperating force is 0.44N Operating temperature ranges between -25℃ and 85℃ Housing material is PBT PCB pin type termination Mechanical life is more than 1x106 operations Switch body mouldedCertificationsIP67 rated CSA certified UL approved
仕様アクチュエータタイプ = ヒンジレバー末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.44 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服空調服(R) スターターキット ブラック(防水)空調服
16,300税込17,930
1セット
6日以内出荷
丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服(R)ケーブル(CB24311)空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)空調服(R)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:40寸法(mm)バッテリー:高さH89×幅W85×厚さD25ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)バッテリー:定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ空調服
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容セット品
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Bシリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ空調服
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP01シリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP01シリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP01シリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷から12日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP01シリーズ 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP01シリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Gシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。