「lifelex テープ」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)(102件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(25件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
テープカッター(樹脂製) TRUSCOテープカッター(樹脂製)TRUSCO(109件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
メッシュラック 間口600mm モノタロウメッシュラック 間口600mmモノタロウ(31件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP奥行(mm)355間口(mm)603耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)
棚板 メッシュラック用 モノタロウ棚板 メッシュラック用モノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
弊社メッシュラック用の棚板です。棚板固定パーツ(スリーブ)4組も付属しています。
用途メッシュラックの追加部材として材質スチール(クロームメッキ)、連結部分(PP)高さ(mm)40ポール径(Φmm)25
LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライトBIGMAN(ビッグマン)(24件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。設置場所屋内外兼用材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製モノタロウ(485件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
メッシュラック 間口910mm モノタロウメッシュラック 間口910mmモノタロウ(58件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP奥行(mm)458間口(mm)907耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)
メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。付属品アジャスター奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25色(本体)シルバー関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)棚板内寸・間口(mm)58.8棚板内寸・奥行(mm)28.8
クイックリリースバークランプ TAKAGI(高儀)クイックリリースバークランプTAKAGI(高儀)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
セームスポンジ モノタロウセームスポンジモノタロウ(42件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
吸水性が良く、車のボディーやガラスの水ふき取りに最適です。 乾燥すると固くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻ります。
用途車のボディーやガラスの水ふき取りに適合用途洗車材質PVA寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×約70×約30
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)3M(スリーエム)(14件のレビュー)
279税込307
1パックほか
当日出荷
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
クイックバークランプ モノタロウクイックバークランプモノタロウ(83件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)エンビカッタMCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
ツールケース BASE B&Wツールケース BASEB&W
29,980税込32,978
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
249,800税込274,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0557アズワン品番65-7809-11
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0927アズワン品番65-7807-80
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0866アズワン品番65-7842-01