カテゴリ
- 切削工具(81)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 安全用品(9)
- 作業工具(6)
- 学童・教育用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ライト精機(88)
- トーエイライト(11)
- 栄興電器(8)
- エスコ(2)
- 大航計器製作所(2)
- イシハシ精工(1)
- エーモン(1)
- 東芝ライテック(1)
- TRUSCO(1)
- 早坂精密工業(1)
- TOTO(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- StarTech.com(1)
- 晃伸精機(1)
- 住まいスタイル(1)
エコロジープロダクト
「light seiki」の検索結果

ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
六角軸スパイラルチタン
ライト精機(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます!用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 3-DS Light
晃伸精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)色シルバー全幅(mm)460耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)有効幅(mm)460フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)自重(kg)7.5ステップ数(段)3段
USB-C - Lightningケーブル/USB 2.0/L型右向き/高耐久性/アラミド繊維使用/Apple MFi認証/iPhone用 充電同期ケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適 高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用 高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル色ブラックAWG22/32インターフェースUSB 2.0 (480Mbps)コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス)ケーブル外径(Φmm)3.1取得規格MFiシールド2重シールド(編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールド、ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ケーブル種類ストレート適合用途充電用被覆材熱可塑性エラストマーコネクタタイプL型 - ストレート使用湿度範囲(%RH)0~85
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P
ライト精機(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用材質超硬刃数1寸法L(mm)50シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。規格最大2.4A充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電用、データ転送用
六角軸スパイラルタップ
ライト精機(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。全長(mm)-突き出しセンタ有無-
トリマー・ルータービット U溝ビット
ライト精機(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法D(mm)32寸法C(mm)6
グリスニップルレンチ
ライト精機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ニップルレンチにエキストラクターをドッキング付属品エキストラクター角型材質S45C長さ(mm)125危険物の類別非危険物
ラチェットタップホルダー用替刃
ライト精機(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷ラチェットタップホルダー用替爪です。力をいれすぎて爪が割れてしまったときに使います。爪1対とバネのセットです。タイプタップ用ねじの種類M
DOCTOR BOLT
ライト精機(5件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から8日以内出荷簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)
ライト精機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10