<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)に接続してライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodや機器などを充電することができます。iPhone 14,iPhone 14 Max,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max、iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11、iPhoneXS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8 Plus、iPhone8や、一部のiPad Proモデル、iPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、iPad(第8世代),iPad(第7世代)などの高速充電機能に対応した機器では高速充電を行うことができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacのUSB-CポートまたはThunderbolt3・Thunderbolt4ポートにつないで同期と充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。Apple社 MFi認証取得品です。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。充電中の電力(ワット数)がわかる、充電モニタ-ライトニングコネクタのカバー表面には充電中の電力(ワット数)を表示するLEDが付いています。急速充電(PD充電)モードかどうか一目でわかります。最大で36Wまでの充電に対応。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
仕様●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ形状(MD):(ライトニングコネクタ)【サイズ】W10×D31×H5.8mm/(Type-C)【サイズ】W10×D20×H5.8mm
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1(コネクタを含む先端から先端まで)
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBType-Cコネクタ オス
対応機種(端末機器)iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus、,iPhone 14、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone13、iPhone13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、iPad Air(第3世代)、 iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代),iPod touch(第6世代),iPod touch(第5世代),iPod nano(第7世代)、AirPods Max,AirPods Pro,AirPods with Wireless Charging Case(第2世代),AirPods with Charging Case(第2世代),AirPods(第1世代),Wireless Charging Case for AirPods、他ライトニング端子を持つ iOS機器※18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと本製品を使うと、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能が利用できます。※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。(パソコン)MacシリーズMacBook Air(M2、2022),MacBook Air(M1, 2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2018 - 2019)、MacBook Pro(13インチ、M2、2022),MacBook Pro(13インチ、M1、2020)、MacBook Pro(13インチ、2020)、MacBook Pro(13インチ、2016 - 2019)、MacBook Pro(14インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ、2019)、MacBook Pro(15インチ、2016 - 2019)、MacBook(Retinaディスプレイ、12インチ、Early 2015 - 2017)、iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(Retina 4K 21.5インチ 2019以降)、iMac(Retina 5K、27インチ、2019-2020)、iMac(Retina 4Kディスプレイ 21.5インチ、2017)、iMac(Retina 5Kディスプレイ、27インチ、2017)、iMac Pro(2017)、Mac Pro(2019)、Mac Studio(2022)、Mac mini(M1、2020)、Mac mini(2018 )iPadシリーズ(Type-Cコネクタを持つ機種)iPad mini(第6世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第5世代), iPad Pro(12.9インチ)(第4世代), iPad Pro(12.9インチ)(第3世代), iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(11インチ)(第2世代)、iPad Pro(11インチ)(第1世代)、iPad Air(第5世代),iPad Air(第4世代)、USB Type-Cポートを持つ各社パソコン※パソコンのUSB Type-Cポートから、接続機器へのPD充電を行う機能がない機種では、iOS機器に接続しても充電できません。(ACアダプタ)Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)Apple USB-C電源アダプタと互換性のある各社USB ACアダプタ※参考 APPLEホームページよりLightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したMacにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類シリコン
適合用途データ転送用・充電用
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現
絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
モバイル
【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus
タブレット
【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4
その他
AirPods/AirPods Pro など
用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm
付属品結束バンド
質量(g)60
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-C to Lightning
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
超柔らかなのにめちゃくちゃ強い!しなやかに曲がるふわふわ感覚Type-Cto Lightningケーブルです。シリコン素材採用で柔らかく断線に強く、折れやすいコネクター端子根本部分は亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金
規格USB2.0
コネクタ形状USB-C(オス)-Lightning(オス)
関連資料(0.54MB)
ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)
備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。
規格USB2.0
出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なります
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)
素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン
関連資料(1.17MB)
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
色カームブルー
コネクタ形状USB-C to Lightning
ケーブル種類シリコン
関連キーワード