こんなお得な商品も!

ライトニングケーブル 高耐久タイプ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。
色ホワイト
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) /USB Aコネクタ(オス)
対応機種iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhoneXS,iPhoneXR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation)
取得規格MFi認証
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類メッシュ
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電・データ通信
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した Type-A to Lightning 強靭ケーブル
色レッド
コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応
ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル
適合用途充電/データ転送
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応
色レッド
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル
適合用途充電/データ転送
MFi認証を取得したC94端子を搭載。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。30,000回以上のテストを実施した安心の耐久性。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】 XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ
用途iPhone、iPadなどの充電に。ライトニング Lightning 充電ケーブル ケーブル コネクタ iPhone アイフォン iPad アイパッド iPad mini アイパッドミニ iPod アイポッド 充電 同期 アップル Apple Type-C to Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 充電ケーブル 120cm
付属品結束バンド
色ブラック
質量(g)61
ケーブル長(m)1.2
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類耐久性/メッシュ/ナイロン
ケーブルコネクタType-C to Lightning
適合用途データ転送・充電用
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
個性派なあなたにおすすめな、お洒落な編込み柄アルミライトニングケーブル。
Apple社認証「MFi」取得製品
ケーブル長(m)1.5
材質柄部分:コットン、コネクタ部分:アルミニウム
質量(g)約22
出力2.4A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Lightning(約)20×8×5、USB(約)25×12×5
対応機種Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch
取得規格MFi認証
ケーブル種類編み込み柄アルミニウム
適合用途充電・データ転送用
iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。
Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能です。
iPhone8以前の機種も充電可能です。
Apple正規認証取得品
ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。
色ブラック
ケーブル長(m)1
入力電圧・電流:5V3A・9V2A
端子Type-Cオス→Lightningオス
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電・データ通信
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
製品の特長
iPhoneやiPadの充電が満充電付近になると自動で充電をストップします。
また、定期的に再充電を行い最適な状態をキープします。
丈夫で耐久性があるアルミカバー&ナイロンケーブルを採用。
パソコンとのデータ通信にも対応しております。
取り回しに便利なケーブル長 約1.2mケーブル。
自動で充電OFF
通電中はLEDランプがゆっくりと点滅。
満充電付近で点灯に変わり、充電が完了すると消灯し通電OFFします。
定期的に再充電を行い最適な状態をキープします。
最大電流 2.4A対応
最大電流2.4Aの急速充電に対応しており、快適な充電が可能です。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
スタイリッシュなツートンカラーとなっております。
丈夫なナイロンケーブル
ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。
取り回しやすい約1.2mのケーブル長となっております。
充電 & 通信に対応
パソコンとのデータ通信にも対応しております。
選べる2カラー
ブラックとレッドの2カラーをラインアップ。
ケーブル長(m)約1.2
ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル
入力端子USB(A)
出力端子iOS
充電電流(A)最大2.4対応
RoHS指令(10物質対応)対応
断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
質量(g)約33
長さ(cm)約100
入力端子USB(A)
出力端子最大2.4A対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類メッシュ/耐久性
適合用途データ転送用/充電用
耐久性の高い仕様
ケーブルの被覆には、摩擦に強く手触りの良いナイロンメッシュ素材を使用しています。
摩擦が少なく絡まりにくい仕様です。
通電をお知らせ
電源に接続するとブルーのLEDが点灯し、電源の入れ忘れ等のトラブルの予防に役立ちます。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2
入力端子USB(A)
充電方式最大2.0A対応
出力端子iOS(片面仕様)
ケーブル種類メッシュ
1個
¥909
税込¥1,000
6日以内出荷
関連キーワード