10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。 ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス ホワイト 質量(g)約50 電圧(V)DC5対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40 最大出力2A 対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitch ケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整) ケーブル種類巻取り式 適合用途充電/通信
1台
519 税込571
当日出荷

USBタイプA to ライントニングコネクタで、片側だけ引き出せる取り回しの良い巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。15000回以上の屈曲試験をクリアしています。75cmの手ごろな長さなので持ち運びにも最適です。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(cm)75 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps)最大480 電圧(V)5 電流(A)3.0 保証期間1年間 各種認証MFi認証
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。 ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。 ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。 iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods ホワイト ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む) コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15 材質(ケーブル)TPE(被覆) 取得規格MFi認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5 ケーブル種類巻き取り式 ケーブル形状フラットケーブル 適合用途データ転送用/充電式
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

持ち運び便利なリールタイプ。お好きな長さに調節可能。 リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。 スマートフォン・タブレットをパソコンのUSBポートに接続して充電やデータ通信ができます。 USBポートを搭載したAC充電器やDC充電器、AV機器等からスマートフォン・タブレット充電できます。 高性能ケーブルを採用。出力2.4Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
コネクタ形状USB Type-Aオス、Type-Cオス ケーブル長(cm)(最大)約80 仕様2.4Aまでの高出力充電器対応 転送速度(Mbps)USB2.0準拠最大480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電・データ転送用
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ライトニングのモデルはMFi認証取得済み。Apple製品の充電や同期にも安全に使用できる。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。
ブラック ケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5 取得規格MFi認証 ケーブル種類伸縮可能、コイル型 適合用途データ転送用、充電用
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ライトニングのモデルはMFi認証取得済み。Apple製品の充電や同期にも安全に使用できる。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。
ブラック ケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5 取得規格MFi認証 ケーブル種類伸縮可能、コイル型 適合用途データ転送用、充電用
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用として ブラック 質量(g)51 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C ケーブル長(cm)120 ケーブル種類巻取り式 適合用途充電用
1個
999 税込1,099
欠品中

100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体) 質量(g)83 ケーブル長(cm)最大:120 ケーブル種類巻取式 適合用途充電
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として ブラック 質量(g)51 ケーブル長(m)最大1.2 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C ケーブル種類巻取り式 適合用途充電用
1個
949 税込1,044
当日出荷