こんなお得な商品も!

ライトニングケーブル 高耐久タイプ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です
色ホワイト
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル
取得規格MFi認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。
ケーブル長(m)3
対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3、iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。
仕様同期:480Mbps
材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)
コネクタ形状USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス)
対応機種Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
ケーブル種類やわらか
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。
用途Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピン(USB-Aプラグ側)を採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様使用目的・用途:USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 (環境配慮事項)EU RoHS指令準拠(10物質)
色ホワイト
コネクタ形状Lightningプラグ 、USB‐Aプラグ
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
適合用途充電・データ通信
パワーデリバリー(対応)×
iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に利用できるUSB-A接続のiOSケーブル。USB 5V充電に対応したiOS機器にご利用いただけます。充電だけでなく、パソコンとのデータ転送に対応しており、写真の保存やデータの同期の際にご利用いただけます。
用途iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に
色ホワイト
保証期間初期不良のみ
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
1x USB-Aオスコネクタ
ケーブルの長さは3m
リバーシブルLightningコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期
色ホワイト
質量(g)102
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
1x USB-Aオスコネクタ
ケーブルの長さは3m
リバーシブルLightningコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1本2役+充電器を選ばない便利なケーブルです。挿す向きを変えることで出力側はLightningとmicroBに対応。入力側は変換アダプターをつけることでUSB-AとType-Cに対応。用途に併せて1m、2m、3mの長さがあります。
色ホワイト
出力2.4A/5V(microB、Lightning)
入力2.4A/5V(USB-A、Type-C)
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。
【別途必要なもの】
HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ
適合機種端末
MFi認証取得のLightningケーブル
出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)85
電源(V)USB電源 5/1A
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
オス形状USB-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード