カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)

「line-x」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVA防寒長靴 Explorer用 替えインナー Camminare

    EVA防寒長靴 Explorer用 替えインナー

    Camminare
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    保温性が高いインナーです。 Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。
    材質フェルト入数1足特性保温性指タイプ通常
  • BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル LINDY

    BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル

    LINDY
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    6日以内出荷
    BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-Cデバイスとコンピュータを対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsをサポート。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、線材の種類を簡単に識別できます。 コネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】32AWG/32AWG/32AWG/26AWG色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽銅編組シールド / カバー率75%材質(シェル)PVC
  • ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ

    LINDY
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大電力伝送(最大100W)を提供できます。 オーディオおよびビデオ伝送のための DisplayPort 代替モードを対応します。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsを対応します。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅
  • ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY

    ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ

    LINDY
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応です。 超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応、最大解像度8K@60Hzに対応可能。 内蔵PDスマートチップ、PD電力伝送機能に対応し、最大240Wの電力伝送を提供できます。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1規格との下位互換性があります。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 40Gbps 帯域幅は、USB4 Gen3x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。
    その他【線材】23AWG/30AWG/33AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB4 Gen3×2材質(シース)TPEコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)TPE
  • LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY

    LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応

    LINDY
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応し、8K@60Hz/デュアル4K@60Hzの映像出力をサポート。 内蔵PDスマートチップを搭載し、PD電力伝送に対応。最大240W(48V/5A)の電力供給が可能です。 ケーブルには純銅導体を採用しており、安定した途切れのない伝送を実現します。 芯線はアルミ編組を60%カバーしており、ノイズ干渉に強い構造です。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色ブラック形円形基準規格USB4 Gen3×2コネクタ【後端】USB Type-C オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(導体)銅材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC材質(接点)銅/金メッキ
  • 1.27mmピッチコネクタ変換基板 サンハヤト

    1.27mmピッチコネクタ変換基板

    サンハヤト
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
    仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、230V、8x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、230V、8x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、750VA、Tower、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、750VA、Tower、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、エナジースター、120V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、120V、8x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、120V、8x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
    定格出力容量(VA)1500
  • ジェルボールペン替芯 JSB-0.5芯 ゼブラ

    ジェルボールペン替芯 JSB-0.5芯

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント材質ボディ:樹脂全長(mm)67.2質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料(インキ)商品タイプ替芯
  • 4C-1.0芯 ゼブラ

    4C-1.0芯

    ゼブラ(2件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合シャーボ X(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント(B3A10)全長(mm)67質量(g)1.0適合本体シリーズ名シャーボX最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)1.0インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • JSB-0.4芯 ゼブラ

    JSB-0.4芯

    ゼブラ(3件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント材質ボディ:樹脂全長(mm)67.2質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料(インキ)商品タイプ替芯
  • 工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 LA-CO

    工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」

    LA-CO
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    -46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。
    用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Rackmount 2U、230V、4x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Rackmount 2U、230V、4x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Rackmount 2U、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Rackmount 2U、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
  • IDEM ロープキット Guardian Lineロープスイッチ IDEM

    IDEM ロープキット Guardian Lineロープスイッチ

    IDEM
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルトRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププルキット
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、1000VA、Rackmount 2U、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、1000VA、Rackmount 2U、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
  • IDEM スプリング Guardian Lineロープスイッチ IDEM

    IDEM スプリング Guardian Lineロープスイッチ

    IDEM
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト材質ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプスプリング
  • IDEM プーリー Guardian Lineロープスイッチ IDEM

    IDEM プーリー Guardian Lineロープスイッチ

    IDEM
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルトRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププーリー併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 300V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY1 シリーズ,220pF,500V ac VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY1 シリーズ,220pF,500V ac

    VISHAY
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 8mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 8 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY1 Series. AC Line Rated Class X1, 760 Vac, Class Y1, 500 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumileds 850Nm 赤外線LED LUMILEDS

    Lumileds 850Nm 赤外線LED

    LUMILEDS
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S

    Nikon(ニコン)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的な軽さと際立った描写性能を両立した、単焦点超望遠レンズ。ダイナミックな映像表現が楽しめる超望遠400mmレンズ。撮像範囲[FX](フルサイズ/FXフォーマット)時は焦点距離400mm。野鳥や野生動物、航空機、スポーツなど、遠くの被写体を引き寄せて迫力のある画づくりができます。撮像範囲を[DX](APS-Cサイズ/DXフォーマット)に設定すると、焦点距離600mm相当の画角で撮影可能。またZ9との組み合わせでは、動画から切り出すことで920mm相当の画角で撮影した画像が得られ、400mmでは届かない遥か遠くの小さな被写体をぐっと引き寄せ、克明に描き切ることができます。別売のZ TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用により、焦点距離を560mm、800mmまで拡大できます。大きなボケと高速シャッターを実現する開放F値4.5。明るい単焦点超望遠レンズならではの浅い被写界深度により、ピント面のきわめて高い解像と柔らかく大きなボケの組み合わさった立体感のある描写が得られます。明るいF値に設定することで、動体を写し止めるためにより速いシャッタースピードで撮影したり、よりノイズの少ない鮮明な写真を得るために低いISO感度で撮影したりすることも可能となり、撮影表現の幅が広がります。軽量・小型による高い機動性と手持ちに適した優れた重量バランス。クラス最軽量約1160g(三脚座なし)、全長約234.5mm。NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR Sに比べて約50%も軽量です。さらに、レンズの重心をカメラボディー側に近づけることで優れた重量バランスを実現。じっと構えてチャンスを待つ間にも疲れにくく、流し撮りなどでカメラを左右に振るときにもレンズの重さが気にならず、焦点距離400mmの超望遠撮影を手持ちで快適に行えます。長時間の撮影や持ち運びの負荷を軽減でき、山岳部での撮影もより集中して被写体に向き合うことができます。遠方の被写体を克明に描き切る、単焦点ならではの高い光学性能。スーパーEDレンズ、EDレンズにより遠距離から至近まで軸上色収差を大幅に低減し、さらにSRレンズにより補正が難しい短波長の光を制御して色収差を高度に補正。加えて、ナノクリスタルコートを採用することにより、絞り開放から画像全域で色にじみが極めて少なく、シャープなピントが引き立つ、S-Lineの単焦点レンズならではの抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、別売のZ TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用時にも、光学性能を活かしながら望遠領域を拡大でき、高い解像感が得られます。高い光学性能と軽量・小型化の両立。レンズ径が大きく重くなりやすいレンズ先端側で色収差補正力の高いSRレンズとスーパーEDレンズを組み合わせ、かつ3枚目以降のレンズをレンズ先端から遠ざけることで径の大きなレンズの枚数を削減。比較的レンズ径が小さいマウント側のレンズ枚数を増やし、残存する収差を丁寧に取り除くことで、高い光学性能と軽量・小型化を両立させました。ブレ補正効果5.5段の手ブレ補正(VR)機構。レンズ交換式カメラ用NIKKORレンズ史上最高レベル5.5段(※1)の高い手ブレ補正効果が得られる、レンズシフト方式VR機構を内蔵。手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも、安心して撮影できます。連続撮影時のファインダー像も安定するSPORTモードを搭載しており、動きの速い、また動きの変化が激しい被写体も追いやすく、流し撮りも快適に行えます。連続撮影速度の低下もなく、露光前センタリングがないため意図した構図での撮影も容易です。シンクロVR対応カメラとの組み合わせでは、カメラボディー内のVRとレンズ内のVRが連動するシンクロVRが適用され、より高い6.0段の補正効果が得られます。静粛性とレスポンスに優れた高精度AF。AF駆動には静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用。静止画・動画を問わず、高速・高精度なAFがダイナミックな動きのある被写体も的確に捕捉します。静粛性にも優れており、野鳥や野生動物などの静けさが求められる撮影シーンや動画撮影時でもレンズ駆動音を気にせず撮影できます。優れた操作性と信頼性。操作部材は他のNIKKOR Z単焦点超望遠レンズと一貫性を持たせた位置に配置。より快適に保持できるよう左手のホールド位置への滑り止めのラバーを採用し、ローレット加工や小さな凹みなどの感触が、視覚に頼らない操作をアシストします。多彩な機能を割り当てられるコントロールリングとレンズ版のファンクションボタン(L-Fn/L-Fn2)も搭載しており、高い操作性とカスタマイズ性で快適な撮影をサポートします。鏡筒の可動部分など随所にシーリングを施し、レンズマウントゴムリングを採用することにより、高い防塵・防滴性能を確保。さらに、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。(※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。)
    付属品レンズキャップLC-95B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-105、レンズケースCL-C5質量(g)約1160(三脚座なし)倍率(倍)最大撮影:0.16羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ単焦点超望遠寸法(Φ×mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約104×234.5レンズ構成13群19枚(EDレンズ1枚/スーパーEDレンズ2枚/SRレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:2.5絞り最小:f/32、最大:f/4.5マウントニコンZマウント画角6°10'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、4°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • MELIPC MI3000 三菱電機

    MELIPC MI3000

    三菱電機
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1台
    4日以内出荷
    仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)表示TFTカラー液晶チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)電源電圧(V)DC24(±20%)透過率(%)90±3発光色2色(青色、橙色)保護等級IP66(前面)冷却方式自冷(ファンレス)インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Outメモリー【メイン】8GB表示色1677万色使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC設置場所制御盤内汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)LED寿命(時間)約50000USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2接地D種接地(第3種接地)同時押し点数最大10点タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)バックライトLEDバックライト(交換不可)耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1ストレージ64GB拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
  • ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY

    ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル

    LINDY
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    6日以内出荷
    長さ2mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。HDR10に対応します。4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    色ブラックサイズ線材:27AWG形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.7×38.9×12保存温度(℃)-25~85最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅伝送速度32.4 Gbps 対応線径(mm)7.3色深度最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽銅メッシュ、カバー率65%材質(シェル)ABSHDR対応HDR / HDR10
  • ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY

    ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル

    LINDY
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    長さ1mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。HDR10に対応します。4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    色ブラックサイズ線材:27AWG形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.7×38.9×12保存温度(℃)-25~85最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅伝送速度32.4 Gbps 対応線径(mm)7.3色深度最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽銅メッシュ、カバー率65%材質(シェル)ABSHDR対応HDR / HDR10
  • VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインター

    VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003

    ハイテクインター
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
    付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
  • パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)

    パワーアンプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
    電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
  • Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具]

    Foojin’Z 6th Generation(フージンZ)

    APIA(アピア)[釣具]
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷
    【TIMELESS S88M】多様化するシーンが生み出したユーティリティモデル。操作性と取り回しの良さを求めたレングス設定は同時にシャープでキャストアキュラシー性も高いが、柔軟性もあり使用感の良さは突出。河川においては流速変化も捉えやすく、ストラクチャーへのタイトなキャストから訪れるパワーファイトも容易にこなす。強靭さを誇りながら投げ易く扱えるルアーウエイトも広いことで、様々な状況下で活躍するユーティリティモデルと言える。【ANGEL SHOOTER S96M】王道スペックさえ劇的に変えたバーサタイルの極み。9’6”のMパワークラスは多くのアングラーが主とする河川や港湾部において最も汎用性が高いモデルと言える。9~14cmクラスのミノーやシンペンをはじめ、遠投を効かせるヘヴィウエイトのバイブやメタルジグまでシーバスゲームの中心となるルアーを広くカバー。馴染みあるネームを受け継いだバーサタイルロッドだからこそ、より一層トータル的な完成度の高さを感じる。【BEAST BRAWL93MH】濱本国彦と共に継承と進化を繰り返す歴代最長モデル。前作のコンセプトであった「軽快なライン&ルアーコントロール」、「フッキング時のタイムラグの排除」、「相手に主導権を与えないパワー」。その3点は変えることなくブランクのシャープさを突き詰め、更なる進化を遂げた9代目『ビースト』。ランカーハンティングに欠かせないテクニックとして濱本国彦が長きに渡り提唱しているドリフトを主眼においたシグネチャーモデル。今作は「BORON」から「M46X」にリプレースすることで、よりシャープさと軽量化を実現した。
    アクションFast
  • GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]

    GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー)

    APIA(アピア)[釣具]
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    初めて体感する衝撃の感度と操作性。TORAYCA(R)第三世代カーボンを全長に纏い、アピアライトゲームロッドが革新の進化を遂げたGRANDAGE LEGACY。軽量感はもとより、感度と操作性が格段に向上。さらに新たに設計した高精度ソリッドティップや、ブランク外装などを搭載し未だかつてないブランクが完成した。ライトゲームロッドにはまだ未知の領域が存在することを、GRANDAGE LEGACYが証明する。【S60L-HS】アジングの定番モデルとしてラインナップされた「SUPER STINGER S60L-HS」は誰もが扱いやすく、6ftというレングスは全国のフィールドにマッチする。ティップにTORAYCA(R)30tのソリッドを搭載したことで感度が抜群に向上し、アジがじゃれつく振動をも手元に伝え、吸い込むバイトも弾くことなく確実にフッキングへ持ち込む事ができる。【S78MHT】近年注目を浴びているミドルゲームにフォーカスを当て、金丸竜児がプロデュースする専用ロッド。5g前後から20gほどのウェイトを使用したミドルゲームは、アジやメバルはもちろんのこと根魚や真鯛、青物などその場にいる魚種全てがターゲットとなる。リグを操作する繊細さ、バイトを弾かないティップと不意の大物に耐えるブランクの粘り強さが金丸の求める理想のロッドに仕上がった。
    仕様【Guide】FujiステンレスフレームSiC-S【Line】(lb):2-8(PE):#0.3-1【Material】TORAYCA(R)M40X/T1100G/M46J/M40J NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【パワー】ヘビー【ライン範囲(号/lb)】PE0.3~0.6/MF3~6【Joint】並継(NANO JOINT)全長(m)7’8”自重(g)79適合ルアー質量(g)2-18
  • GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]

    GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー)

    APIA(アピア)[釣具]
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    6日以内出荷
    初めて体感する衝撃の感度と操作性。TORAYCA(R)第三世代カーボンを全長に纏い、アピアライトゲームロッドが革新の進化を遂げたGRANDAGE LEGACY。軽量感はもとより、感度と操作性が格段に向上。さらに新たに設計した高精度ソリッドティップや、ブランク外装などを搭載し未だかつてないブランクが完成した。ライトゲームロッドにはまだ未知の領域が存在することを、GRANDAGE LEGACYが証明する。【S60L-HS】アジングの定番モデルとしてラインナップされた「SUPER STINGER S60L-HS」は誰もが扱いやすく、6ftというレングスは全国のフィールドにマッチする。ティップにTORAYCA(R)30tのソリッドを搭載したことで感度が抜群に向上し、アジがじゃれつく振動をも手元に伝え、吸い込むバイトも弾くことなく確実にフッキングへ持ち込む事ができる。【S78MHT】近年注目を浴びているミドルゲームにフォーカスを当て、金丸竜児がプロデュースする専用ロッド。5g前後から20gほどのウェイトを使用したミドルゲームは、アジやメバルはもちろんのこと根魚や真鯛、青物などその場にいる魚種全てがターゲットとなる。リグを操作する繊細さ、バイトを弾かないティップと不意の大物に耐えるブランクの粘り強さが金丸の求める理想のロッドに仕上がった。
    仕様【Guide】Fuji チタン(AT×2)&ステンレスフレームSiC-S【Line】(ESTER) #0.2-0.5(PE) #0.1-0.6【Material】TORAYCA(R)M40X/T1100G/M46J/M40J NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【Joint】並継(NANO JOINT)全長(m)6’0”自重(g)52適合ルアー質量(g)0.2-8
  • QANTEK 水晶発振器 QANTEK

    QANTEK 水晶発振器

    QANTEK
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ

    SWITCHCRAFT
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    ボディ向きストレート
  • Murata Power Solutions デジタルパネルメータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions デジタルパネルメータ

    Murata Power Solutions
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラー Group Small Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)300 CLASSIC 4X4 2006 > LINHAI Quad Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    マフラー Group Small Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)300 CLASSIC 4X4 2006 > LINHAI Quad

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Linhai 300 CLASSIC 4X4 (2006-2006)
  • マフラー Single Small Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)300 CLASSIC 4X4 2006 > LINHAI Quad Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    マフラー Single Small Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)300 CLASSIC 4X4 2006 > LINHAI Quad

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Linhai 300 CLASSIC 4X4 (2006-2006)