カテゴリ

  • 制御機器(2,010)
  • パソコン/周辺機器(1,958)
  • バイク部品(1,110)
  • 科学研究・開発用品(423)
  • バイク純正部品(410)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(309)
  • 機構部品(289)
  • 測定用品(213)
  • 学童・教育用品(204)
  • 自動車純正部品(169)
  • 家電(116)
  • 電気材料(101)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(69)
  • 自転車部品(67)
  • 救急・衛生(64)
  • 医療(62)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(60)
  • メカニカル部品(56)
  • トラック純正部品(55)
  • 事務用品(49)
  • 照明(47)
  • ヘルスケア(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 農業機械(45)
  • 作業服(42)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • カー用品(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • 厨房用品(32)
  • 防犯用品(28)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 洗車・清掃(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 切削工具(20)
  • 電動工具(20)
  • 介護用品(18)
  • 清掃用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 安全保護具(15)
  • 安全用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 物流用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 手袋(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 日用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • テープ(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 作業工具(7)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 保管用品(5)
  • 塗料(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 理美容(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lite」の検索結果

8,645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンダムセーフティーLite #767 丸五マンダムセーフティーLite #767丸五(81件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
驚きの軽量感!樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム機能軽量、通気性材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
セノ・ビー LITE トレードワンセノ・ビー LITEトレードワン(28件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。 高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー材質ポリプロピレン、合成ゴム段数1
FeliCa Lite Sカード キョウリツ サインテックFeliCa Lite Sカードキョウリツ サインテック(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1組(10枚)ほか
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz材質PVC寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)規格ISO/IEC 10373準拠使用チップFeliCa Lite S RC-S966コードシステムコード:88B4h
EMEET OfficeCore M220 Lite EMEETEMEET OfficeCore M220 LiteEMEET
27,180税込29,898
1台
欠品中
【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
Dino-Lite Premier M ANMODino-Lite Premier MANMO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
MT-LITE MKS(三ヶ島)MT-LITEMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2個)
4日以内出荷
軽合金スボディー鉄則板。 両面踏みマウンテンバイクペダル、ホールド感抜群! アロイボディ/鉄プレート。
寸法(mm)97×64質量(g)439
「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅キングジム(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。 使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
IC-DPR4 LITE PLUS ICOM(アイコム)IC-DPR4 LITE PLUSICOM(アイコム)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応
種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g種類デジタル簡易無線機内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
ATOM Lite M5StackATOM LiteM5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
phynomic lite UVEX(ウベックス)phynomic liteUVEX(ウベックス)
769税込846
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
多用途補修テープ lite ニトムズ多用途補修テープ liteニトムズ(2件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
アスファルト舗装用靴HSK LITE ノサックスアスファルト舗装用靴HSK LITEノサックス
6,598税込7,258
1足
当日出荷から7日以内出荷
断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。
用途アスファルト舗装工事用。ブラック規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴
IC-Lite MKS(三ヶ島)IC-LiteMKS(三ヶ島)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1ペア(2個)
当日出荷から4日以内出荷
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
CT-LITE MKS(三ヶ島)CT-LITEMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1組(2個)
当日出荷から8日以内出荷
両面踏みワンピースボディ。 ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。 クロスバイクなどにも最適です。
用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)93×66質量(g)335ベアリングボールベアリング
ATOM Lite M5StackATOM LiteM5Stack
2,898税込3,188
1個
当日出荷
わずか24mm×24mmのサイズのM5Stackサイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
ATOMS3 Lite M5StackATOMS3 LiteM5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT LITE STABILIZED Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT LITE STABILIZEDNikon(ニコン)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載安全性を重視した赤外線レーザーを使用8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計握りやすいコンパクトなボディー設計雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース測定範囲8~1200yd質量(g)約170(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd.長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41測定範囲(m)7.5~1090対物レンズ有効径(mm)21アズワン品番64-9313-82ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
「テプラ」Liteフィルムテープ 15mm幅 キングジム「テプラ」Liteフィルムテープ 15mm幅キングジム(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。 使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
OTTO AI BOX P3lite オットキャストOTTO AI BOX P3liteオットキャスト
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
カーナビがスマホ画面になる純正CarPlay対応車のみご利用いただけます。AndroidスマートフォンとiPhoneの両方をお持ちのご家族や、複数のスマートフォンをお持ちのビジネスマンに最適です。IOS10 / Android 11以降および一部のサムスン、グーグルのスマートフォン向けです。2016~2024年の有線CarPlay内蔵車向けです。
機能アプリのダウンロード機能/Nano SIMカード対応/esim機能画面サイズ5:5/3:7/7:3対応OSAndroid12容量(GB)RAM:4/ROM:64
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド ANMODino-Liteシリーズ用マグネットスタンドANMO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
クリーンフレックスLite 倉敷化工クリーンフレックスLite倉敷化工(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMODino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンドANMO
3,898税込4,288
1台
当日出荷
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルプリンター「テプラ」Lite キングジムラベルプリンター「テプラ」Liteキングジム(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。 スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。 手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。 専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g)約132(電池、テープ除く)シリーズテプラLite スマホ専用電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)入力スマートフォン iOS/Android本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76(カットボタン含む)最大印刷幅約9.0mmカッター部手動印刷方式感熱式ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)テープ「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ関連資料(1.75MB)
iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 LEPLUS NEXTiPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明LEPLUS NEXT
1,198税込1,318
1個
欠品中
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13超透明質量(g)12特性ガラス
Dino-Lite Premier 500M ANMODino-Lite Premier 500MANMO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約500万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge AMR ANMODino-Lite Edge AMRANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
「テプラ」Liteテープ キングジム「テプラ」Liteテープキングジム(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
「テプラ」Liteテープは、しっかり貼れて、しかもリーズナブル。
スベラカーゼLite スベラカーゼスベラカーゼLiteスベラカーゼ
5,198税込5,614
1セット(1kg×1個)ほか
翌日出荷
ゼリー食の素(酵素入り)。ミキサー粥やでんぷん食品特有のベタツキを解消します。ベタツキの原因であるでんぷんをα-アミラーゼ(でんぷん分解酵素)が分解することによってミキサー粥やでんぷん食品の付着性が改善され食べやすくなります。ミキサー粥やでんぷん食品に限らず主菜副菜汁物デザート飲料などあらゆる料理にご使用いただけます。そのため用途別にゼリー剤をご用意いただく必要がありません。
用途のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し指示に従って応急処置をしてください。本製品を粉のまま口に入れて食べないでください。本製品を使用した食品のかたさには十分注意しのどに詰まるおそれがないよう適切なかたさに調理してください召し上がる方の健康状態に応じて専門の医師管理栄養士言語聴覚士等にご相談の上ご使用ください。熱い食品や飲料ではやけどをするおそれがありますので温度を確認してからお召し上がりください。食事介助を必要とする方が召し上がる際は介助者は確実に飲み込むまで様子を見守ってください。本製品の使用により飲食物が誤って気管に入ること(誤嚥)を防げるものではありません。本製品の食物繊維の作用によりお腹がはったりゆるくなったりすることがあります。お茶などの透明な飲料に使用した場合ゼリーが白濁しますが異常ではありません。原料由来の色により製品粉末が褐色を帯びていたり黒い粒が見られることがありますが品質には問題ありません。本製品はでんぷん分解酵素を使用しておりますので他のでんぷん食品に混入したり飛散することがないようご注意ください。介護や介助の必要な方やお子様の手の届かないところに保管してください。高温多湿と直射日光を避けて常温で保管し開封後は密閉してお早めにご使用ください。
LEDバーライト STICK LITE スキャングリップLEDバーライト STICK LITEスキャングリップ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間
iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
MOVR.X Lite コヤナギMOVR.X Liteコヤナギ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
伸縮素材を採用しつつ、よりコストを抑えたストレッチレインウェア。 快適を、もっと身近に。
用途軽作業・レジャー耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000混率(%)ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)機能透湿素材、伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード材質(裏)TPUラミネート
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Lite専用 LiteリモコンENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理するリモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能ですメモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能電波強度は5段階で切替可能リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)
仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMODino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06ANMO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴヒューマン Fit2Lite エルゴヒューマン(Ergohuman)エルゴヒューマン Fit2Liteエルゴヒューマン(Ergohuman)
99,980税込109,978
1脚
8日以内出荷
FIT2 Liteは、コストと性能のバランスに優れたエルゴヒューマンチェアのバリューモデルです。基本的な調節機能に加え、オットマンやジャケットハンガーなどの豊富な機能性を持ち合わせています。全体が樹脂で構成されたフレームデザインは、空間に馴染みやすいブラックとグレーの2色展開です。
材質張地:ポリエステルエラストマー材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)21.8キャスターあり材質(キャスター)PU肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×66.5×109.5-130グリーン購入法適合
Dino-Lite Premier M LWD ANMODino-Lite Premier M LWDANMO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Lite-OnLED LITE-ONLite-OnLEDLITE-ON
149税込164
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ペダル TOURING-LITE OneSideEzySuperior ブラック 三ヶ島製作所ペダル TOURING-LITE OneSideEzySuperior ブラック三ヶ島製作所
9,498税込10,448
1ペア
4日以内出荷
研磨仕上げ・高回転ボールベアリング両面ペダル工具なしで容易に脱着が可能※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。左側:EzySuperior 右側:ノーマル
用途ボディ:アルミ側板:アルミ/アルマイトサイズ:W86 x L69踏み面:両面ベアリング:高回転性能ボールベアリングトウクリップ装着 :可リフレクター :取付可おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り重量:375gブラック
Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム ANMODino-Liteスタンド用フレキシブルアームANMO
6,298税込6,928
1台
欠品中
マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
...