11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LITTELFUSE00940957XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32DC 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm取付タイプ = PCB取付けヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ばね黄銅幅 = 7.87mm長さ = 7.11mm高さ = 10.67mm 定格電圧(V)250(AC、DC) 定格電流(A)15 表示No 最大電流(A)15 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
欠品中

ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = Mini対応ヒューズサイズ = ミニ 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

LITTELFUSE00950011XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

関連カテゴリ