種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip)
最大電流(A)40(Fault)
最大消費電力(W)3.49
保持電流(A)3
環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書
RoHS指令(10物質対応)対応
最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)
電力損失(W)2.8
最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)
最大動作温度(℃)85
時間(s)最大トリップ時間:19.8
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025
全長(mm)20
直径(Φmm)5
材質(本体)ガラス
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6
抵抗(Ω)0.0758
コード523-4573
動作温度(℃)-55~125
環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書
アズワン品番65-8091-86
溶断速度F(Fast-Acting)
1袋(10個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
関連キーワード