9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 仕様止水スイッチ:なし 材質(ホース)樹脂製 止水スイッチなし 水流切替×
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 止水スイッチなし 水流切替×
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)