511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
タイプ 排水方式ゴム栓
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

間口(mm)750 使用地区寒冷地 適合ミラーキャビネット:MK1X4-753KXJU / MK1X4-753TXJU / MK1X4-753TXSU 材質扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂) グロスホワイト タイプ 容量(L)洗面器:20 排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13 取り付け形状(水栓穴)FWP 適合場所洗面台 ホース長さ(m)0.35(引出) 吐水口長さ(mm)自在135 商品タイプ台付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ラクな姿勢で身体を洗える洗面器置台
寸法(mm)600×275×138 ホワイト 材質(本体)PP樹脂
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質プラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crめっき)、棚受け部・化粧棚:ABS樹脂 寸法(mm)450×132×65 クリア 材質(棚板)ABS樹脂 材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約5(満水時:約11) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷


仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

シリーズPVシリーズ (ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト 照明電球型LED照明 洗面ボウル一体型
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷



泡立ちのよりムースで心地よく洗えます。 従来品に比べ、泡立ちもアップしました。 空間に馴染みやすいシンプルなデザインです。 安心のストレーナー付。 ストレーナーの掃除も上面から簡単にできます。
仕様●タンク容量:400mL●水栓取付穴:Φ27±2-Φ32±2●吐水口長さ:自在130mm●洗面器取付用 アズワン品番68-4032-86
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷



1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)600 扉形式扉タイプ
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
種類1面鏡(全高1,850mm、くもり止めコートなし) 間口(mm)500 色(扉)ホワイト 扉形式扉タイプ
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)750
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。
間口(mm)600 扉形式扉タイプ 水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。 適合ゴム栓付排水金具全般 外径(Φmm)35 くさり長さ(mm)240
1個
999 税込1,099
当日出荷

INAXは、どこであっても「正しい手洗い」をしやすいように、手を伸ばしやすく、指先から手首まで丸ごと包み込むように洗い流せ、場所を問わず設置しやすいカタチを考えました。
排水方式壁給水 関連資料(1.06MB)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)