カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- バイク純正部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- オフィス家具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- ホンダ(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- イトーキ(4)
- 村部フランヂ(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ワーゼフ(2)
- リンテック21(2)
- イノック(1)
- カシオ計算機(1)
- タンガロイ(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 三菱電機(1)
- ルビコン(1)
- スバル(1)
- 三桂製作所(1)
- 鳥繁産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lj100」の検索結果

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LJ100)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷軸(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
カラージャッキー
ワーゼフ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
リンクジョイント(グレー)
リンテック21(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。 ●傷つけ・汚すことがありません。種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55色グレー使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リンクジョイント(ホワイト)
リンテック21¥2,798税込¥3,0781セット(4枚)当日出荷種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55色ホワイト使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
5K 白 SOP-LJ 100A
村部フランヂ¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
10K 白 SOP-LJ 100A
村部フランヂ¥3,598税込¥3,9581枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)3.02外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
20K 白 SOP-LJ 100A
村部フランヂ¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)5.24外径D(Φmm)225厚さt(mm)24呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)185ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
写真光沢紙 L判 100枚
brother(ブラザー)¥899税込¥9891個当日出荷入数(枚)100対応機種インクジェットプリンター・複合機 PRIVIOシリーズ/MyMioシリーズ用紙写真光沢紙用紙サイズL判RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)BP71GLJ100再生材使用使用
CDC フルードフィット ステムエルボ
CDC¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LJ-100材質ナイロン色黒テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)25毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LJ)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16L
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25L
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25寸法(mm)25対称形(L)対称形
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16LJ
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50ZLJ100M8X11.5
ルビコン¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LJ
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25LJ
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LJ
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ノットワーク カフェテーブル 十字脚キャスター付 円形 Φ1050<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)1050材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)25.8高さ(mm)722奥行(mm)1050材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク カフェテーブル 十字脚 正方形 1050×1050<配送時組立サービス付>
イトーキ¥129,800税込¥142,7801台25日以内出荷幅(mm)1050材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)29.3高さ(mm)722奥行(mm)1050材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク カフェテーブル 十字脚 円形 Φ1050<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)1050材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)25.8高さ(mm)722奥行(mm)1050材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク カフェテーブル 十字脚キャスター付 正方形 1050×1050<配送時組立サービス付>
イトーキ¥129,800税込¥142,7801台25日以内出荷幅(mm)1050材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)29.3高さ(mm)722奥行(mm)1050材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ
鳥繁産業¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個×30袋)ほか4日以内出荷から5日以内出荷密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など。酸素吸収型。標準型(遅効性)。耐水。耐油主成分鉄粉、無機材、塩分