曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ) - SMC
サイズ(mm)
16
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全95種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
95種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37976094LES16LJ-3030(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976103LES16LJ-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976112LES16LJ-50S50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976128LES16LJ-7575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976137LES16LJ-75S75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
60,120
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976146LES16LJ-50-S150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976155LES16LJ-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976164LES16LJ-75-S175(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
64,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976173LES16LJ-75S-S375(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
67,490
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976182LES16LJ-75-S575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
70,900
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976198LES16LJ-75-R375(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
71,060
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976207LES16LJ-75B75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976216LES16LJ-100B100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976234LES16LJ-100-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
82,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976243LES16LJ-30S-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,560
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976313LES16LJ-30-S11N1D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,710
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976383LES16LJ-75-S3AN3D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,520
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976417LES16LJ-50-S31P350(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
92,180
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976453LES16LJ-100BS-R3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
93,720
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976487LES16LJ-75-R3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,160
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976505LES16LJ-100-S3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,270
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976532LES16LJ-75-S11N1D75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,650
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976575LES16LJ-75B-R575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
96,970
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976618LES16LJ-100-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,230
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976627LES16LJ-100-S11ND100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,340
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976636LES16LJ-100-R3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,400
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976724LES16LJ-75-R5AN575(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,240
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976794LES16LJ-30-R8AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,910
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976828LES16LJ-30-RAAN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,520
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976837LES16LJ-50-RAAND50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,790
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976934LES16LJ-75B-R5AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976943LES16LJ-100B-S5AP5100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976995LES16LJ-75-S5C91875(-) コントローラ/ドライバなし-
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37977013LES16LJ-75B-R8AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976225LES16LJ-30-S36ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,800
取扱い終了
返品不可
37976252LES16LJ-50-S16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
76,350
取扱い終了
返品不可
37976268LES16LJ-30-S36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,400
取扱い終了
返品不可
37976277LES16LJ-30S-R36ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,050
取扱い終了
返品不可
37976286LES16LJ-50-S36N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,750
取扱い終了
返品不可
37976295LES16LJ-50-S36P350(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
79,800
取扱い終了
返品不可
37976304LES16LJ-50-S36N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,300
取扱い終了
返品不可
37976322LES16LJ-50S-S36N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,800
取扱い終了
返品不可
37976338LES16LJ-75-S16N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,850
取扱い終了
返品不可
37976347LES16LJ-30-S56P1D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
81,950
取扱い終了
返品不可
37976356LES16LJ-75-R16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,100
取扱い終了
返品不可
37976365LES16LJ-30-R36P1D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
82,100
取扱い終了
返品不可
37976374LES16LJ-30-S31N330(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,640
取扱い終了
返品不可
37976392LES16LJ-75-S36P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
83,750
取扱い終了
返品不可
37976408LES16LJ-75-S36N375(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,800
取扱い終了
返品不可
37976426LES16LJ-50S-R36N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする