カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lj80」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LJ80) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LJ80)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°標準ベーン形式(D) ダブルベーン(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフラボジャッキ SUS304ワーゼフ(11件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷
重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
(90188)ボルト ホンダ(90188)ボルトホンダ(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
5K 白 SOP-LJ   80A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.92外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.09MB)
20K 白 SOP-LJ   80A 村部フランヂ20K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ
5,598税込6,158
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.04外径D(Φmm)200厚さt(mm)22呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)160ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.08MB)
10K 白 SOP-LJ   80A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.52外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.07MB)
ラビアン AICA(アイカ工業)ラビアンAICA(アイカ工業)
49,980税込54,978
1セット(4枚)
9日以内出荷
長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
ラビアン AICA(アイカ工業)ラビアンAICA(アイカ工業)
44,980税込49,478
1セット(6枚)
9日以内出荷
長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
(32160)ハーネス,L.サイドワイヤー ホンダ(32160)ハーネス,L.サイドワイヤーホンダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
マーク フロントカハ*TYPE2* 87125GBLJ80ZA ホンダマーク フロントカハ*TYPE2* 87125GBLJ80ZAホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
その他(CDVRB1~) SMCその他(CDVRB1~)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LJ SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LJSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ベーン形式シングルベーン磁石内蔵有無(D)磁石内蔵接続ポート位置(-)ボディ側面軸形式(J)両軸(長軸側丸軸&四面取)
その他(CDRB1LJ~) SMCその他(CDRB1LJ~)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
鉛直軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵接続ポート位置(-) ボディ側面
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 シリコンパワー(Silicon Power)USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0シリコンパワー(Silicon Power)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金チタングレー質量(g)5.9外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6キャップタイプキャップレス対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x保証期間永久保証動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から121日以内出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ステアリングギアボックスからナックルアームまでをつなぐもので、操舵力を伝える。
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ岩田製作所
779税込857
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ鳥繁産業
16,980税込18,678
1箱(100個×80袋)
3日以内出荷から4日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など酸素吸収型標準型(遅効性)耐水耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13寸法E(mm)16寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車材質SCM440
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
TGベイト SLJ 80g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TGベイト SLJ 80gDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイトタイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。
寸法(mm)78色数16自重(g)(標準)80