カテゴリ
- メカニカル部品(141)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 農業機械(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(104)
- SMC(37)
- ヤマダコーポレーション(18)
- 三菱(9)
- Festo(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ケナメタル(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- CKD(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- 工進(2)
- ParkerTAIYO(2)
- KSフィルター(2)
- SIEMENS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lk-010」の検索結果

接液部リペアーパーツキット LK-10BST
ヤマダコーポレーション¥33,980税込¥37,3781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
接液部リペアーパーツキット LK-10BSH
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BSH接液部用。DP-10BSHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2642セット内容640018Oリング(8個)、773124ボール(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BPN
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BPN接液部用。DP-10BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2687セット内容640018Oリング(2個)、770972ボール(4個)、770970バルブシート(2個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BAT
ヤマダコーポレーション¥33,980税込¥37,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BATの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BAT接液部用。DP-10BATの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1119セット内容643018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、643017Oリング(4個)、770933ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BAS
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BASの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BAS接液部用。DP-10BASの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2666セット内容643018Oリング(4個)、773168ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BSC
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BSC接液部用。DP-10BSCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2695セット内容640018Oリング(8個)、770970ボール(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)84吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BPS
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BPS接液部用。DP-10BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1132セット内容684112Oリング(4個)、773168ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BPH
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BPH接液部用。DP-10BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1117セット内容640018Oリング(4個)、773124ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BAN
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BANの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BAN接液部用。DP-10BANの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2662セット内容643018Oリング(4個)、770972ボール(4個)、643017Oリング(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BSS
ヤマダコーポレーション¥11,980税込¥13,1781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BSS接液部用。DP-10BSSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2703セット内容644112Oリング(8個)、773168ボール(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BSN
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BSN接液部用。DP-10BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1136セット内容640018Oリング(8個)、770972ボール(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BSHT
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BSHT接液部用。DP-10BSHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2643セット内容640018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BPHT
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BPHT接液部用。DP-10BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2682セット内容640018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BPC
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BPC接液部用。DP-10BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1142セット内容640010Oリング(2個)、770970ボール(4個)、770975バルブシート(2個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BPT
ヤマダコーポレーション¥33,980税込¥37,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BPT接液部用。DP-10BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1090セット内容643018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、770933ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BAHT
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BAHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BAHT接液部用。DP-10BAHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2644セット内容643018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BAH
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BAHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BAH接液部用。DP-10BAHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2630セット内容643018Oリング(4個)、773124ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-10BAC
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BACの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BAC接液部用。DP-10BACの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2669セット内容643018Oリング(4個)、770970ボール(4個)、643017Oリング(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
カートンオープナー ダンボ
貝印(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます。カートンの角にフィットするガイドが付いています。尾栓で刃折りが可能です。トラスコ品番422-8910材質本体:ポリカーボネート、刃:特殊刃物鋼(SK120)全長(mm)160質量(g)79適合替刃L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50
オーディオボード LK-EX10
Victor¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷コンパクトコンポーネントシステムEX-D6/EX-D7用のオーディオボード。・制振性を向上し、更なる高音質を実現。安定した低音再生とクリアで広がりのある中高域再生を実現します。対象機種EX-D6、EX-D7質量(kg)約3.1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)459×31×298
インシュレータ
工進¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレタ(新)適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LK01016AA
ソフトダウンステー NSDX-10LK左用
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左![ブラケットロッカー 10個入り LK ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772386-170323-04.jpg)
ブラケットロッカー 10個入り LK
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具色クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ナット)真鍮ねじサイズM3特殊ネジRoHS指令(10物質対応)対応
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10LK)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10LK2)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥509~税込¥560~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形


















![ブラケットロッカー 10個入り LK ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772386-170323-04.jpg)