カテゴリ

  • メカニカル部品(100)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「lk-010」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BST ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BST

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSH

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSH接液部用。DP-10BSHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2642セット内容640018Oリング(8個)、773124ボール(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPN

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPN接液部用。DP-10BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2687セット内容640018Oリング(2個)、770972ボール(4個)、770970バルブシート(2個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAT

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BATの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAT接液部用。DP-10BATの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1119セット内容643018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、643017Oリング(4個)、770933ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAS

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BASの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAS接液部用。DP-10BASの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2666セット内容643018Oリング(4個)、773168ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSC接液部用。DP-10BSCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2695セット内容640018Oリング(8個)、770970ボール(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)84吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPS

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPS接液部用。DP-10BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1132セット内容684112Oリング(4個)、773168ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPH

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPH接液部用。DP-10BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1117セット内容640018Oリング(4個)、773124ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAN

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BANの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAN接液部用。DP-10BANの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2662セット内容643018Oリング(4個)、770972ボール(4個)、643017Oリング(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSS

    ヤマダコーポレーション
    11,980税込13,178
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSS接液部用。DP-10BSSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2703セット内容644112Oリング(8個)、773168ボール(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSN

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSN接液部用。DP-10BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1136セット内容640018Oリング(8個)、770972ボール(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSHT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSHT接液部用。DP-10BSHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2643セット内容640018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPHT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPHT接液部用。DP-10BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2682セット内容640018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPC接液部用。DP-10BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1142セット内容640010Oリング(2個)、770970ボール(4個)、770975バルブシート(2個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPT

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPT接液部用。DP-10BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1090セット内容643018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、770933ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAHT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BAHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAHT接液部用。DP-10BAHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2644セット内容643018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAH

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BAHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAH接液部用。DP-10BAHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2630セット内容643018Oリング(4個)、773124ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BACの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAC接液部用。DP-10BACの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2669セット内容643018Oリング(4個)、770970ボール(4個)、643017Oリング(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • コードハンガー Panasonic(パナソニック)

    コードハンガー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • カートンオープナー ダンボ 貝印

    カートンオープナー ダンボ

    貝印(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます。カートンの角にフィットするガイドが付いています。尾栓で刃折りが可能です。
    トラスコ品番422-8910材質本体:ポリカーボネート、刃:特殊刃物鋼(SK120)全長(mm)160質量(g)79適合替刃L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50
  • コードアジャスター2Kg以下用 Panasonic(パナソニック)

    コードアジャスター2Kg以下用

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    幅(mm)Φ32質量(kg)0.05高さ(mm)108
  • コードハンガー Panasonic(パナソニック)

    コードハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    適合ドリル径(mm)7.5下穴深さ(mm)26
  • コードハンガー コンクリート用 Panasonic(パナソニック)

    コードハンガー コンクリート用

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    適合ドリル径(mm)7.5下穴深さ(mm)26
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK左用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • インシユレ-タ 三菱

    インシユレ-タ

    三菱
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ブラケットロッカー 10個入り LK ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ブラケットロッカー 10個入り LK

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)
    用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ナット)真鍮ねじサイズM3特殊ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

    ParkerTAIYO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK25N

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
  • クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 格子タイプ

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • らくらくコーキングヘラ TEC

    らくらくコーキングヘラ

    TEC
    369税込406
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
  • スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    20,613税込22,674
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5