カテゴリ
- メカニカル部品(177)
- 切削工具(142)
- オフィス家具(32)
- 電動工具(20)
- 作業服(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(16)
- 機構部品(16)
- バイク純正部品(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 自動車純正部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 医療(9)
- 物流用品(8)
- バイク部品(7)
- 農業機械(7)
- 保管用品(5)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(107)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(101)
- Festo(31)
- SMC(25)
- ステルスマウント(21)
- 小倉屋(19)
- イトーキ(18)
- ホンダ(14)
- TDT(田野井)(12)
- マキシンコー(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ナイキ(9)
- 三木プーリ(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- エスコ(6)
- MSTコーポレーション(6)
- 日立産機システム(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- エレキット(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「lk-6」の検索結果

楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006
アイセン(5件のレビュー)¥299税込¥3291袋(4個)当日出荷しっかりはさんでハンガーの横ずれを防止します。 風が吹いても洗濯物が落下したり、ズレたりしにくいです。 厚手の毛布でも、しっかりはさめます。材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線高さ(mm)55縦(mm)190横(mm)120ピンチ数4
LK-6チェア 4本脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥31,980~税込¥35,178~1台23日以内出荷幅(mm)558材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)質量(kg)6.2高さ(mm)743奥行(mm)507材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)グリーン購入法適合スタッキング3脚サービス分類組立・設置・取付
LK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥33,980~税込¥37,378~1台23日以内出荷幅(mm)573質量(kg)6.2高さ(mm)743奥行(mm)507グリーン購入法適合スタッキング3脚サービス分類組立・設置・取付
LK-6チェア 肘なし 4本脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥29,980~税込¥32,978~1台23日以内出荷幅(mm)540材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)質量(kg)5.1高さ(mm)730奥行(mm)509材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)グリーン購入法適合スタッキング3脚サービス分類組立・設置・取付
LK-6チェア 肘なし 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥32,980~税込¥36,278~1台23日以内出荷幅(mm)540材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)質量(kg)5.2高さ(mm)730奥行(mm)509材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)グリーン購入法適合スタッキング3脚サービス分類組立・設置・取付
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
補助カナグ LK HK
カメダデンキ(15件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくコーキングヘラ三角
TEC¥539税込¥5931本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型三角型
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
ビバデザインシート(ハードタイプ)
タカハラコーポレーション¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から14日以内出荷抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
ロッキングキー(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
SLK更衣ロッカー シリンダー錠
生興¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー仕様(取手)シリンダー錠色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
リビングキーパー
北川工業¥1,898税込¥2,0881セット(4個)当日出荷から翌々日出荷床をキズつけずに家具のズレを防止 家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。 家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。 床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤色ブラック
ロッキングキー(めねじ) LK
MIYOSHI(小西製作所)¥309税込¥3401個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
K型ロングアイボルト ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
LKロッカー(配送・組立サービス付き)
コクヨ(11件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。色ナチュラルグレー鍵シリンダー錠
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)
Elesa¥1,498税込¥1,6481個当日出荷貫通タップ穴タイプのノブです。トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
ベンチベルト
ステルスマウント¥1,798税込¥1,9781個(6個)当日出荷コンベックスや電動工具、安全眼鏡などあらゆる物を引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、様々なツールアクセサリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。ベンチベルトサイズ小となります。用途ツールアクセサリーホルダーとして。材質ABS射出成形プラスチック
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-6
三木プーリ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-K寸法d(mm)6寸法D(mm)12寸法D1(mm)25寸法D2(mm)23寸法L2(mm)24寸法P(mm)17寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵
ELPA¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
金融電卓 EL-K632-X
シャープ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷商談時にも見やすい大型表示 上質感のあるデザイン 操作しやすい9つの金融計算キー 大きな金額を万円単位で素早く入力できる万表示機能を搭載 計算結果だけでなく入力値も記憶できる金融メモリー 本体表面に高級感のある革調の仕上げを採用 借りる計算 貯める計算 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能質量(g)約115(電池含む)桁数12機能大型表示キー、早打ち、ゴム製キー、税計算、演算状態使用電源LR1130×1メモリー1使用時間約2年(1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)114×81×13.5(閉時)
傘型回転センター
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1個翌々日出荷から8日以内出荷ベアリング入りです。用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
バッテリーマウントマキタ
ステルスマウント¥3,198税込¥3,5181個(6個)当日出荷木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ロッカー
ナイキ¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷から51日以内出荷リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。材質【本体・扉】スチール塗装仕上色ウォームホワイト鍵あり
...









![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)