カテゴリ

  • メカニカル部品(161)
  • 切削工具(147)
  • オフィス家具(23)
  • 制御機器(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 作業工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk-8」の検索結果

491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくコーキングヘラコテ型 TEC

    らくらくコーキングヘラコテ型

    TEC
    479税込527
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型コテ型
  • 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット

    超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)

    エレキット(20件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロング掛金 NewHikari

    ストロング掛金

    NewHikari(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
  • SLK更衣ロッカー シリンダー錠 生興

    SLK更衣ロッカー シリンダー錠

    生興
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
    仕様(取手)シリンダー錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)シリンダー錠グリーン購入法適合
  • タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドノブ TLK

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • LM  ライブセンター 日研工作所

    LM ライブセンター

    日研工作所
    799税込879
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ

    三木プーリ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • 電気錠制御盤 ロックマンジャパン

    電気錠制御盤

    ロックマンジャパン
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
    用途電気錠制御盤(1回線)仕様制御回線:1回線のみ材質94V0出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
  • ネットリンク 大洋製器工業

    ネットリンク

    大洋製器工業
    28,980税込31,878
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    用途ネットの取付等に使用します。
  • LKロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ

    LKロッカー(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(11件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
    ナチュラルグレーシリンダー錠
  • K型ロングアイボルト ステンレス製 TRUSCO

    K型ロングアイボルト ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
  • ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングキー(めねじ) LK

    MIYOSHI(小西製作所)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • SUS ネットリンク 大洋製器工業

    SUS ネットリンク

    大洋製器工業
    31,980税込35,178
    1セット(40個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
    用途連結金具
  • 科目名入り かんじドリル84字 日本ノート

    科目名入り かんじドリル84字

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
    サイズセミB5マス数8418mmマス 12×7(リーダー入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)1年~3年科目漢字ドリル再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-8 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-8

    三木プーリ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-K寸法d(mm)8寸法D(mm)15寸法D1(mm)28寸法D2(mm)26寸法L2(mm)28寸法P(mm)20寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5
  • TLK タップドロブノブ イマオコーポレーション

    TLK タップドロブノブ

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • セーフティーループ(からみ防止タイプ) ミトロイ(水戸工機)

    セーフティーループ(からみ防止タイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
    用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
  • ロッカー ナイキ

    ロッカー

    ナイキ
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷から51日以内出荷
    リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
    材質【本体・扉】スチール塗装仕上ウォームホワイトあり
  • スプレーホース用カシメキャップ スイデン

    スプレーホース用カシメキャップ

    スイデン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ベルトサンダー SI-2700LS SHINANO(信濃機販)

    部品 ベルトサンダー SI-2700LS

    SHINANO(信濃機販)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1台使用個数1
  • ノーパンクタイヤ 固定 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 固定

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
    用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
  • LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーション

    LK ロッキングキー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLK型 産業車輌用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCO

    K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • 大型とい 超芯P型 セラミックコーティング金具 折半(吊) エスロン

    大型とい 超芯P型 セラミックコーティング金具 折半(吊)

    エスロン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)W30×a40グレーねじ径(inch)D=3/8
  • クリーニングツールワイパーセット MSTコーポレーション

    クリーニングツールワイパーセット

    MSTコーポレーション
    2,398税込2,638
    1式(6本×3セット)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ

    8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様適合止めネジサイズ:M16寸法(mm)8質量(g)62軸長(mm)112先端寸法(mm)32適合ボルトM10
  • クリーニングツール ワイパータイプ MSTコーポレーション

    クリーニングツール ワイパータイプ

    MSTコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム

    一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

    カスタム
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コード長さ(m)約1
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    5,120税込5,632
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
  • 3/8”sqx8mm[INHEX]ソケット(絶縁) エスコ

    3/8”sqx8mm[INHEX]ソケット(絶縁)

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁全長(mm)75対辺(mm)8.0差込角(inch)3/8”
  • カベピカ リーベックス

    カベピカ

    リーベックス
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。 また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。 防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
    直径(Φmm)約220明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式コード長さ(m)約1.8センサー照度センサー調節可モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時)設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。防水仕様防沫 IPX4光色白色/昼光色/電球色点灯時間5秒~15分点灯方法点灯または点滅
  • MLワゴンH805タイプ TRUSCO

    MLワゴンH805タイプ

    TRUSCO
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
    用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1148種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)35.5仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)242×407×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)-、(大)12棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
  • シルクスナップ 日本紐釦貿易

    シルクスナップ

    日本紐釦貿易
    1,598税込1,758
    1セット(36個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周りを薄い生地で包まれているので、生地の色に合わせるとボタンが目立ちません。
  • ラークラック(ブラック/150kg/高さ1200/単体) サカエ

    ラークラック(ブラック/150kg/高さ1200/単体)

    サカエ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスブラック高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150
  • K8152用プラ蓋穴なし耐熱OPS 東洋アルミエコープロダクツ

    K8152用プラ蓋穴なし耐熱OPS

    東洋アルミエコープロダクツ
    1,498税込1,648
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    材質耐熱OPSクリア深さ(mm)18入数50
  • ロッカー(LK型) ナイキ

    ロッカー(LK型)

    ナイキ
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
    リーズナブルなロッカーのシリーズです。
    材質【本体・扉】スチール塗装仕上
...