カテゴリ

  • 切削工具(71)
  • 農業機械(25)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk16」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム管継手 佐藤真空ゴム管継手佐藤真空(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテックベアリングスイベルフックベアリングスイベルフックマーテック
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質特殊合金鋼
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) ワンタッチ自在式 4-45~60 エスロン新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) ワンタッチ自在式 4-45~60エスロン
24,980税込27,478
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス寸法(mm)45~60出(自在式)トーメイサイズRV105シリーズRV105勾配鼻隠板:4寸
リニアクランプ クランプ&ストッパー T16 フジツールリニアクランプ クランプ&ストッパー T16フジツール
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
種類リニアクランプ材質(本体)S45Cトラスコ品番732-2836
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじTRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
16mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ16mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-16
ジャンボハンガー46P アイセンジャンボハンガー46Pアイセン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)760高さ(mm)430質量(g)870奥行(mm)455
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,898税込2,088
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
からまん角ハンガー36P アイセンからまん角ハンガー36Pアイセン
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)640高さ(mm)390質量(g)590奥行(mm)375
UL ゴム脚ワッシャー入 コクゴUL ゴム脚ワッシャー入コクゴ
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
160mm カーペンターズプライヤー エスコ160mm カーペンターズプライヤーエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA577LK-160
<LFLK> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<LFLK> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFLK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<LFLK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
首長ブラケット SUGICO(スギコ)首長ブラケットSUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニットomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から115日以内出荷
D4SL-Nシリーズ
種類スライドキーユニット
マイクコネクタ(3ピン メス) APEXマイクコネクタ(3ピン メス)APEX
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
3ピンマイクコネクターのメス
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン オス) APEXマイクコネクタ(2ピン オス)APEX
849税込934
1個
5日以内出荷
2ピンマイクコネクターのオス
定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(3ピン オス) APEXマイクコネクタ(3ピン オス)APEX
919税込1,011
1個
5日以内出荷
3ピンマイクコネクターのオス
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEXマイクコネクタ(2ピン メス)直径が太いAPEX
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
2ピンマイクコネクターのメス
定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ18mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
大リード転造ボールねじ用 ナット THK大リード転造ボールねじ用 ナットTHK
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFLK> 防錆 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<MLFLK> 防錆 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFLK-MF> メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<MLFLK-MF> メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。
材質(本体)SUS304相当センタリング機能あり
ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250Vエイム電子
6,398税込7,038
1本(3m)ほか
7日以内出荷
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラックNikon(ニコン)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合 デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア
付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5有効画素数2088万記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)シャッター速度(秒)1/4000~30液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分ISO感度設定100~204800撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)
ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
キヤブレタ(F) 三菱キヤブレタ(F)三菱
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
<ULFLK> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<ULFLK> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFLK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<ULFLK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFLK> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<UMLFLK> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
59,980税込65,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット SANDVIKCoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニットSANDVIK
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷
クランプクランプ
チヨ-ク 三菱チヨ-ク三菱
849税込934
1個
14日以内出荷
フロ-トピン 三菱フロ-トピン三菱
339税込373
1個
14日以内出荷
スロツトルバルブ 三菱スロツトルバルブ三菱
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
ジエツト 三菱ジエツト三菱
439税込483
1個
14日以内出荷