1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-G
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
全長(mm)145
種類多色ゲルインキボールペン
方式スライドレバー式
最大径(Φmm)13.8
インク色黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)0.5
色数4色
線の太さ極細
「フリクションボール4」は、1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。
方式スライドレバー式
インク色黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)0.5
お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。書き分けが可能で便利な4色タイプです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
用途紙への筆記に。
材質さや:樹脂、グリップ:ラバー
軸径(Φmm)13.8
寸法(mm)最大径Φ13.8×全長145
全長(mm)145
方式スライドレバー式
インク色黒・赤・青・緑
インクフリクションインキ
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
商品タイプ替ラバー
関連キーワード