「lkp-6」の検索結果
材質FEP(フッ素樹脂)
寸法C(mm)28
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)PA
種類多角形
部品名称ノブ、ネジ
表面処理(取付部)3価クロメート
取付部おねじ
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
材質EPDM
色黒
種類ゴム足
硬度65°±5°
特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合