カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 作業服(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ll-3n」の検索結果

携帯スリッパ レ プリエ
パラデック¥3,398税込¥3,7381足5日以内出荷訪問先での使用に便利なポーチ付き携帯スリッパです。レプリエクラシックシリーズのプレーンタイプです。3サイズ展開となっており、フィットするものをお選びいただけます。携帯性と歩きやすさを兼ね備えています。柔らかい生地とゴムパイピングで優しく足にフィットします。シューズは折りたたんで付属のポーチに収納できます。旅行や学校行事など、色んなシーンで活躍します。ポーチを広げるとトートバッグになり、履いて来たシューズを入れておけます。付属品ポーチ仕様クラシック 無地材質本体:合成皮革、ゴム底、ポリエステル、EVA ポーチ:PU、ポリエステル質量(g)約 210備考フィットするように足幅を細めに作っております。ゆったり履きたい方はワンサイズ上をお薦めします。




セパレーツシャツ PP2201
ゴールドウイン¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から62日以内出荷適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したジャケットです。 両裾に大きなフラップ付きポケットを装備していて、大変便利です。仕様ジャケット型、ポケット(フラップ付き)仕様材質プリータⅢグレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応


空調服セットBF974+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。材質合成繊維混率(%)ポリエステル100


空調服セットBF975+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100



空調服セットBF973+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25![フリルボディタオル ローズHG 袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05109871-241205-02.jpg)
フリルボディタオル ローズHG 袋
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]¥5,898税込¥6,4881本6日以内出荷フリルが生み出すやさしい泡立ち。今までにない豊かなボリューム感。その良さを実感していただけるプレミアムなボディタオルです。両端を持ち、背中を洗えば手の届かない背中のくぼみもフリルの凹凸でスッキリきれいに洗うことができます。フリルにより、適度なマッサージ効果があり、皮膚の新陳代謝の促進が期待できます。少量のボディソープでも、とても泡立ちが良く、すすぎの泡切れも抜群で水の使用量も抑えられて経済的です。水切れが良く、乾きも早いのでカビも生えにくく衛生的です。群馬県桐生産の生地を使用し、日本の工場で、一本一本職人がミシンで縫製しているので、確かな品質で安心してご使用していただけるボディタオルです。ポンプ式液体ボディソープを、お湯で濡れた各タオルに6回出し、往復10回手でもみ、各タオルの泡立ちの違いを試してみました。フリルボディタオルは、フリルを付けることにより生地を多く使用し、一般のナイロンタオルと比較して、ローズHGで約6倍の極めの細かい泡立ちを可能にした特許製品です。全面フリルタイプ 3本縫製 ボリューム6




ワンピース PP1660
ゴールドウイン¥11,980税込¥13,1781着7日以内出荷から62日以内出荷オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 衿ボタン、袖口、裾口、ウェストゴム、ファスナーについてもオートクレーブ耐久性を持ち従来の無菌衣とは違った耐久性を追求しています。 裁断面のケバ立ちを押さえる為にレーザー裁断を採用しており、他にも縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。仕様フロントファスナー型衿ボタン、袖口・裾口・ウェストゴム、ファスナー(オートクレーブ対応)レーザー裁断、メルトカット仕様材質プリータCFAグレードクラス100~オートクレーブ対応
サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ
住友重機械工業¥130,400~税込¥143,440~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ
ガステック¥10,980~税込¥12,078~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:136LL 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.1~3.0ppm●標準吸引回数(n):2対象ガス臭化メチル




ワンピース裏地付 PP1660E
ゴールドウイン¥11,980税込¥13,1781着15日以内出荷から62日以内出荷オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 衿ボタン、袖口、裾口、ウェストゴム、ファスナーについてもオートクレーブ耐久性を持ち従来(他社品も含む)の無菌衣とは違った耐久性を追求しています。 腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。 裁断面のケバ立ちを押さえる為にレーザー裁断を採用しており、他にも縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。仕様フロントファスナー型衿ボタン、袖口・裾口・ウェストゴム、ファスナー(オートクレーブ対応)、腰部裏地付き、レーザー裁断、メルトカット仕様材質プリータCFAグレードクラス100~オートクレーブ対応
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥22,840税込¥25,1241本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥29,620税込¥32,5821本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-RP203性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥32,500税込¥35,7501本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥26,400税込¥29,0401本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥36,700税込¥40,3701本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥32,920税込¥36,2121本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル




プリタ3ワンピ PP1310
ゴールドウイン¥7,198税込¥7,9181着62日以内出荷適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。仕様フロントファスナー型材質プリータⅢグレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応




















![フリルボディタオル ローズHG 袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05109871-241205-02.jpg)