携帯スリッパ レ プリエ
訪問先での使用に便利なポーチ付き携帯スリッパです。
レプリエクラシックシリーズのプレーンタイプです。
3サイズ展開となっており、フィットするものをお選びいただけます。
携帯性と歩きやすさを兼ね備えています。
柔らかい生地とゴムパイピングで優しく足にフィットします。
シューズは折りたたんで付属のポーチに収納できます。
旅行や学校行事など、色んなシーンで活躍します。
ポーチを広げるとトートバッグになり、履いて来たシューズを入れておけます。
- 付属品
- ポーチ
- 仕様
- クラシック 無地
- 材質
- 本体:合成皮革、ゴム底、ポリエステル、EVA ポーチ:PU、ポリエステル
- 質量(g)
- 約 210
- 備考
- フィットするように足幅を細めに作っております。ゆったり履きたい方はワンサイズ上をお薦めします。
- 内容量
- 1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ






























