カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 作業服(10)
  • 梱包用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)

「ll-66」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
    用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
  • (140047143)LL-66BLレバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140047143)LL-66BLレバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12クロムめっき質量(g)26仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
    用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)

    レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 耐クラック LL-6612~LL-6620 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 耐クラック LL-6612~LL-6620

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)準不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6639~LL-6655 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6639~LL-6655

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) シアガリキレイ ボリュームタイプ LL-6602~LL-6611 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) シアガリキレイ ボリュームタイプ LL-6602~LL-6611

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6674~LL-6692 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6674~LL-6692

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6656~LL-6673 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6656~LL-6673

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6621~LL-6638 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6621~LL-6638

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • 低摩擦シリンダ (MQMLL~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLL~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 4-20 エスロン

    アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 4-20

    エスロン
    38,980税込42,878
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)20出トーメイサイズT120シリーズT120勾配鼻隠板:4寸
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6693~LL-6711 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6693~LL-6711

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)準不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) シアガリキレイ ボリュームタイプ LL-6590~LL-6601 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) シアガリキレイ ボリュームタイプ LL-6590~LL-6601

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • BULLバンドソー S-LC ニコテック

    BULLバンドソー S-LC

    ニコテック
    61,980税込68,178
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLL6) SMC

    MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLL6)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
  • BULLバンドソー S-LH ニコテック

    BULLバンドソー S-LH

    ニコテック
    61,980税込68,178
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中軽量棚 150kg 単体1連 金剛(KONGO)

    中軽量棚 150kg 単体1連

    金剛(KONGO)
    53,980税込59,378
    1台
    14日以内出荷
    事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
    用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ単体板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 中軽量棚 150kg 連結1連 金剛(KONGO)

    中軽量棚 150kg 連結1連

    金剛(KONGO)
    48,980税込53,878
    1台
    14日以内出荷
    事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
    用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ連結耐荷重(kg/段)150板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    9,998税込10,998
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)330幅(mm)2.8ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25LL引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)95
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5ナチュラルシリーズT30LL引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)

    CKD(2件のレビュー)
    4,813税込5,294
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) 7668 アイトス

    サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) 7668

    アイトス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル90%・綿10%機能吸汗性・速乾性・制電性・透け防止・UVカット性別男女兼用
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)

    CKD
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
  • 制電半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 50006 アイトス

    制電半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 50006

    アイトス(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    制電糸+吸汗速乾+消臭 13色の多色展開も魅力! 細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ
    仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、裾/スリット種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65)機能制電JIS規格JIS T8118適合生地エコ制電ニットグリーン購入法適合生地性能帯電防止、吸汗速乾エコマーク認定番号18 103 003
  • レバーラッチ WAKI(和気産業)

    レバーラッチ

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
    用途木製の家具やキャビネットなどの扉にチャタイプLL-66
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    4,480税込4,928
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ZS-2 未晒クラフトバリア三方袋(中) cotta

    ZS-2 未晒クラフトバリア三方袋(中)

    cotta
    1,898税込2,088
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    ガスバリア性能を備えた紙素材パッケージです。 脱酸素剤を使用することでお菓子の酸化を防ぎ、香りを保持します。 脱酸素剤対応 ヒートシール対応
    材質未晒クラフト66g/PE15/LL40寸法(mm)120×150
  • ナイロン静電用32mmプラローラーW130 FUKUTOKU(福徳産業)

    ナイロン静電用32mmプラローラーW130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    ウエスト130cmまで対応。静電タイプのロングベルト。
    材質ナイロン幅(mm)32奥行(mm)5縦(mm)1440バックル2ピン
  • ナースジャケット 半袖 住商モンブラン

    ナースジャケット 半袖

    住商モンブラン
    8,798税込9,678
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100性別レディス
  • ZS-1 未晒クラフトバリア三方袋(大) cotta

    ZS-1 未晒クラフトバリア三方袋(大)

    cotta
    2,098税込2,308
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    ガスバリア性能を備えた紙素材パッケージです。 脱酸素剤を使用することでお菓子の酸化を防ぎ、香りを保持します。 脱酸素剤対応 ヒートシール対応
    材質未晒クラフト66g/PE15/LL40寸法(mm)130×160
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)

    CKD
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン

    スクラブ レディス 半袖

    住商モンブラン
    8,998税込9,898
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100性別レディス
  • 制電半袖ポロシャツ(男女兼用) 50005 アイトス

    制電半袖ポロシャツ(男女兼用) 50005

    アイトス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    制電糸+吸汗速乾+消臭12色の多色展開も魅力! 企業ユニフォームに必要な機能を備えた万能ポロシャツ。
    仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/リブ仕様種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル78(再生ポリエステル65)、22機能制電JIS規格JIS T8118適合生地エコ制電ニットグリーン購入法適合生地性能帯電防止、吸汗速乾エコマーク認定番号18 103 003