カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 介護用品(7)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ll-66」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (140047143)LL-66BLレバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140047143)LL-66BLレバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12クロムめっき質量(g)26仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
    用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)

    レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
  • アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 4-20 エスロン

    アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 4-20

    エスロン
    38,980税込42,878
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)20出トーメイサイズT120シリーズT120勾配鼻隠板:4寸
  • BULLバンドソー S-LC ニコテック

    BULLバンドソー S-LC

    ニコテック
    61,980税込68,178
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BULLバンドソー S-LH ニコテック

    BULLバンドソー S-LH

    ニコテック
    61,980税込68,178
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    9,998税込10,998
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)330幅(mm)2.8ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25LL引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)95
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5ナチュラルシリーズT30LL引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)

    CKD(2件のレビュー)
    4,813税込5,294
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) 7668 アイトス

    サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) 7668

    アイトス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル90%・綿10%機能吸汗性・速乾性・制電性・透け防止・UVカット性別男女兼用
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)

    CKD
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
  • レバーラッチ WAKI(和気産業)

    レバーラッチ

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
    用途木製の家具やキャビネットなどの扉にチャタイプLL-66
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    4,480税込4,928
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ナースジャケット 半袖 住商モンブラン

    ナースジャケット 半袖

    住商モンブラン
    8,798税込9,678
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100性別レディス
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)

    CKD
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ナイロン静電用32mmプラローラーW130 FUKUTOKU(福徳産業)

    ナイロン静電用32mmプラローラーW130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    ウエスト130cmまで対応。静電タイプのロングベルト。
    材質ナイロン幅(mm)32奥行(mm)5縦(mm)1440バックル2ピン
  • スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン

    スクラブ レディス 半袖

    住商モンブラン
    8,998税込9,898
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100性別レディス
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)

    CKD(1件のレビュー)
    4,813税込5,294
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)

    CKD
    4,813税込5,294
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン

    スクラブ レディス 半袖

    住商モンブラン
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    コンパクトなVネック。襟裏のプリント柄がチラリとのぞきます。袖口のスリットと花柄パイピングが上質感を演出。脇ポケットには小物の整理に便利な内ポケット付き。配色生地は、小枝や花びらが散りばめられた、躍動感のある柄が特徴です。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの、華やかで上品な医療スクラブです。
    混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、吸汗、制電、防汚素材フィールラチネ性別レディス
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~)

    CKD
    4,813税込5,294
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~)

    CKD
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人) ピンク M ケアファッション

    ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人) ピンク M

    ケアファッション
    2,798税込3,078
    1着
    4日以内出荷
    バストをやさしくつつむソフトカップ付き
    材質〇素材:綿100%〇中国製ピンクサイズ(cm)〈M〉着丈:64/70 肩幅:40 袖丈:16〈L〉着丈:66/72 肩幅:42 袖丈:17〈LL〉着丈:69/75 肩幅:44 袖丈:18
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-20~)

    CKD
    4,813税込5,294
    1本
    4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~)

    CKD
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ハーフダクト 興和化成

    ハーフダクト

    興和化成
    6,998税込7,698
    1箱(5本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
  • ソフトカップ付ワンタッチ7分袖シャツ(婦人) ピンク M ケアファッション

    ソフトカップ付ワンタッチ7分袖シャツ(婦人) ピンク M

    ケアファッション
    2,898税込3,188
    1着
    4日以内出荷
    バストをやさしくつつむソフトカップ付き
    材質〇素材:綿100%〇中国製ピンクサイズ(cm)〈M〉着丈:64/70 肩幅:40 袖丈:37〈L〉着丈:66/72 肩幅:42 袖丈:40〈LL〉着丈:69/75 肩幅:44 袖丈:43
  • ソフトカップ付ワンタッチ7分袖シャツ(婦人) ピンク L ケアファッション

    ソフトカップ付ワンタッチ7分袖シャツ(婦人) ピンク L

    ケアファッション
    2,898税込3,188
    1着
    4日以内出荷
    バストをやさしくつつむソフトカップ付き
    材質〇素材:綿100%〇中国製ピンクサイズ(cm)〈M〉着丈:64/70 肩幅:40 袖丈:37〈L〉着丈:66/72 肩幅:42 袖丈:40〈LL〉着丈:69/75 肩幅:44 袖丈:43
  • ソフトカップ付ワンタッチ7分袖シャツ(婦人) ピンク LL ケアファッション

    ソフトカップ付ワンタッチ7分袖シャツ(婦人) ピンク LL

    ケアファッション
    2,898税込3,188
    1着
    4日以内出荷
    バストをやさしくつつむソフトカップ付き
    材質〇素材:綿100%〇中国製ピンクサイズ(cm)〈M〉着丈:64/70 肩幅:40 袖丈:37〈L〉着丈:66/72 肩幅:42 袖丈:40〈LL〉着丈:69/75 肩幅:44 袖丈:43
  • ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人) ピンク L ケアファッション

    ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人) ピンク L

    ケアファッション
    2,798税込3,078
    1着
    4日以内出荷
    バストをやさしくつつむソフトカップ付き
    材質〇素材:綿100%〇中国製ピンクサイズ(cm)〈M〉着丈:64/70 肩幅:40 袖丈:16〈L〉着丈:66/72 肩幅:42 袖丈:17〈LL〉着丈:69/75 肩幅:44 袖丈:18
  • ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人) ピンク LL ケアファッション

    ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人) ピンク LL

    ケアファッション
    2,798税込3,078
    1着
    4日以内出荷
    バストをやさしくつつむソフトカップ付き
    材質〇素材:綿100%〇中国製ピンクサイズ(cm)〈M〉着丈:64/70 肩幅:40 袖丈:16〈L〉着丈:66/72 肩幅:42 袖丈:17〈LL〉着丈:69/75 肩幅:44 袖丈:18
  • 切り替えカーゴパンツ 村上被服

    切り替えカーゴパンツ

    村上被服
    4,898税込5,388
    1着
    5日以内出荷
    混率(%)綿60、ポリエステル38、ポリウレタン2、【配色】ポリエステル87、キュプラ13股下(cm)80
  • エバーグリーン E.G.スプールエッジガード EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン E.G.スプールエッジガード

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    スプールエッジのキズをシャットアウト:飛距離ダウン、ラインブレイクの原因となるスプールエッジのキズ。不注意でリールを何かにぶつけてしまった、落下させてしまったという場合はもちろん、どんなに注意していても知らず知らずのうちにキズが・・・・・・なんてことも。対策は簡単。E.G.スプールエッジガードを装着するだけで、スピニングリールのトラブルを未然に防ぎます。 リグったままで装着できるので実用的:ラインをリールのベールに通し、ルアーやリグをセットしたままで装着・脱着できるので、自宅で保管している時だけでなく、より多くの危険が潜む釣行時にも使える実戦的なグッズです。 ラインストッパーとしても使用可能:ルアーやリグをセットせずに持ち運ぶ際や、リールを保管する際に装着すると、スプールエッジをガードしながらラインストッパーとしても機能します。 3サイズラインナップ:フレッシュウォーター、ソルトウォーター、ショア、ボート・・・・・・小型~大型スピニングリールにまで幅広く対応する3サイズをラインナップ。 伸縮性機能(シリコンゴム):伸縮性のあるシリコンゴム素材で簡単かつ確実に装着。スプールエッジをやさしく保護します。 幅狭リング:スプール全体を覆わない幅(高さ)に設計。ラインをベールに通したままでも装着できます。 内幅溝:スプールエッジを包み込む溝を内側に配置。しっかりと固定でき使用中のズレを防ぎます。(シリコンゴム厚みM・Lサイズ=3mm、LLサイズ=4mm)
    用途複数のタックルを束ねる時、タックルを車に積む時、オカッパリでポイントを移動する時、タックルを立て掛けて置く時、ボートで走行する時、等々。
  • SM-RT66 ディスクブレーキ ローター 6ボルト SHIMANO(シマノ)

    SM-RT66 ディスクブレーキ ローター 6ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT66 6ボルト。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。・レジン/メタルパッド対応
    外径(Φmm)220