11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用 高さ(mm)(回転用ツメを除く)61 質量(g)0.115 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)7.7 全光束(Lm)845 光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 入力電流(A)100V時:0.133 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)Φ70 質量(kg)0.1 高さ(mm)38 光源寿命40000時間 入数1台 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能 材質プラスチック 幅(mm)85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 色温度(K)5000 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:730 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000NSCE1
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品、RoHS
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 色温度(K)5000 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
RoHS
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCB1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 制御方式位相 (2線式) 色温度(K)5000 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCB1
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット100形
エコ商品
梱包内容ランプ別梱包 電圧(V)100 消費電力(W)7.6 デザインStylish Modern 取付方式直付形 演色指数(Ra)Ra83 仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用 入力電流(A)(100V時)0.12 調光の可否不可 光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
仕様100形電球1灯器具相当 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.7 回転方向360度 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 可動範囲上下92度 照射方式照射方向可動型 演色指数(Ra)Ra83 調光の可否 照射面近接限度(cm)10
1セット
10,980 税込12,078
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
仕様100形電球1灯器具相当 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.4 高さ(mm)120 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)123 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.7 口金GX53-1 回転方向360度 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 可動範囲上下92度 照射方式照射方向可動型 演色指数(Ra)Ra83 照射面近接限度(cm)10 調色の可否
1セット
10,980 税込12,078
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)