カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(117)
  • 制御機器(92)
  • 医療(37)
  • オフィス家具(32)
  • 作業服(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 家電(19)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llm」の検索結果

関連キーワード
551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    LLMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(100個)
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E

    JST(日本圧着端子製造)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性シリーズEL最大電流(A)5適合電線(mm2)Min0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ELコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90
  • M5Stack LLM モジュールキット M5Stack

    M5Stack LLM モジュールキット

    M5Stack
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    M5Stack LLMモジュールとM5Stack LLM Mateモジュールのセット M5Stack LLMモジュールは、Axera AX630Cプロセッサを搭載し、オフライン環境でLLM(大規模言語モデル)を活用するためのモジュールです。AX630Cは、3.2TOPS@INT8で複雑なAI処理が可能です。4GB LPDDR4メモリ(3GBはハードウェアアクセラレータ用、1GBはユーザアプリケーション用)と32GB eMMCストレージを搭載し、複数モデルの読み込みと順次推論の並行処理ができ、スムーズなマルチタスク処理が可能になっています。また、マイクロフォン、スピーカー、TFストレージカード、USB OTG、RGBステータスライトが搭載され、音声応答/データ転送に対応する様々なアプリケーションのニーズに適合します。 M5Stack LLM Mateモジュールは、システムを統合したり拡張したりするためのインターフェースを提供します。M5BUSインターフェースを介してM5Stack LLM モジュールにスタックすることで、内蔵のCH340N UART - USB変換チップを使ったUSB経由のデバッグ機能が提供され、またMateモジュール上のUSB Type-Cインターフェースによる、USBでのログ出力が可能となります。さらに、RJ45インターフェースの連動により、100Mbpsイーサネットポートとコアシリアルポート(SBCアプリケーションをサポート)に拡張されます。8P-FPCインターフェース(FPCケーブル同梱)をM5Stack LLM モジュールに直結することで、安定したシリアル通信が実現できます。ユーザー拡張用にHT3.96×9パッドも用意されています。 【M5Stack LLMモジュール単体】 オフライン推論、演算能力 3.2TOPS@INT8 KWS(ウェイクワード)、ASR(音声認識)、LLM(大規模言語モデル)、TTS(テキスト音声合成)対応 マルチモデル並行処理 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCストレージ 内蔵 マイクロフォン、スピーカー搭載 シリアル通信 SDカードファームウェアアップグレード ADBデバッグ対応 RGBインジケータ Ubuntuシステム組み込み OTG機能対応 Arduino/UIFlowで利用可 【M5Stack LLM Mateモジュールと結合時に追加される機能】 UART-USB変換IC(CH340N)によるUSBからのデバッグ 100Mbpsイーサネット端子 電源インジケータLED HT3.96×9パッドを用意(必要に応じてターミナルブロックをご用意ください)
    セット内容M5Stack LLMモジュール×1、M5Stack LLM Mateモジュール×1、8P-FPCケーブル×2モジュールM5Stack LLMモジュール単体:54×54×13.0mm、M5Stack LLM Mateモジュール単体:54×54×19.7mm
  • M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5Stack

    M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

    M5Stack
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
    付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
  • 漏洩検査液 ファインバブル フジキン

    漏洩検査液 ファインバブル

    フジキン
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
    用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • リサイクルインク エプソン対応 IC80互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IC80互換

    エコリカ(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC80(IC80L)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3/982A3種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 010
  • レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ

    IDEC(和泉電気)
    649税込714
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC80L タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC80L タイプ

    日本ナインスター
    619税込681
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番ICLM80LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リサイクルインク エプソン対応 カメ互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 カメ互換

    エコリカ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 カメシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EP-881AB/881AN/881AR/881AW/882AB/882AR/882AW/883AB/883AR/883AW/884AB/884AR/884AW/885AB/885AR/885AW/886AB/886AR/886AW種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 004
  • リサイクルインク エプソン対応 クマノミ互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 クマノミ互換

    エコリカ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 065
  • LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし) ライノス

    LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)

    ライノス
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです。
    用途市販のライトでは確認しづらい狭い箇所に。トラスコ品番246-5669全長(mm)95電源(V)単4電池 1本外径(mm)16明るさ(Lm)100最大点灯時間1.5時間(100%点灯時)
  • LEDホールチェッカー ライノス

    LEDホールチェッカー

    ライノス
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷
    加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
    用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
  • リサイクルインク エプソン対応 IC70互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IC70互換

    エコリカ(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 IC70(IC70L)シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部製品除く 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EP-306/315/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 009
  • ライツ iLAM OfficeProA3 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ライツ iLAM OfficeProA3

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。
    質量(kg)3.4サイズA3電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年ローラー数4最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    8,388税込9,227
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC80L プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 IC80L

    プレジール(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 IC80Lシリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種EP-707A/EP-708A/EP-777A/EP-807AB/EP-807AR/EP-807AW/EP-808AB/EP-808AR/EP-808AW/EP-907F/EP-977A3/EP-978A3/EP-979A3/EP-982A3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L

    プレジール(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 IC70Lシリーズ 互換インクカートリッジです。 ビジネス文書や写真などの印刷コストの低減におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換インク カラークリエーション カメ エプソン 使い切りタイプ カラークリエーション

    互換インク カラークリエーション カメ エプソン 使い切りタイプ

    カラークリエーション
    858税込944
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    対応プリンター:EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-886AB、EP-886AR、EP-886AW ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 クマノミ/KUI-L プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 クマノミ/KUI-L

    プレジール(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ 互換インクカートリッジです。 主力の多機能プリンターに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 カメ/KAM プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 カメ/KAM

    プレジール(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 カメシリーズ 互換インクカートリッジです。 エプソンでも主力の多機能プリンターに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種EP-881AB/EP-881AN/EP-881AR/EP-881AW/EP-882AB/EP-882AR/EP-882AW/EP-883AB/EP-883AR/EP-883AW/EP-884AB/EP-884AR/EP-884AW/EP-885AB/EP-885AR/EP-885AW/EP-886AB/EP-886AR/EP-886AW種別互換品適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ストッパーP(LLサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(LLサイズ)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付ライトレベル エビス(水平器)

    磁石付ライトレベル

    エビス(水平器)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)283厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量)

    プレジール
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 カニシリーズ(大容量)互換インクカートリッジです。 エプソン最新のコンシューマー向け多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。 インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種EPSON種別互換品対応機種EP-887AB/AP/AWインク染料RoHS指令(10物質対応)対応
  • クルレ/名刺ケース ナカバヤシ

    クルレ/名刺ケース

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    取り出しやすさにこだわった名刺ケースです。フラップ付きのポケットにより、出し入れがスムーズに行えます。名刺を約30枚収納することができます。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材 /スチール本体質量(g)30収納枚数名刺約30枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×20×75
  • X-FILL MT卓上タイプ ヌエボパック

    X-FILL MT卓上タイプ

    ヌエボパック
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MTタイプは作業台に固定(左右に回転可能) 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
    仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・テーブルトップタイプ・手動繰出し・卓上モデル質量(kg)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×400×810~940
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 クジラ プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 クジラ

    プレジール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 クジラシリーズ 互換インクカートリッジです。エプソンの最新プリンターに適合。家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!。純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種EP-988A3種別互換インクRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエプソン
  • X-FILL MMスタンドタイプ ヌエボパック

    X-FILL MMスタンドタイプ

    ヌエボパック
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MMタイプは持ち運びが簡単でどんな場所にも設置でき、卓上・床置きのいずれでも使用可能 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
    仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・モバイルタイプ・手動繰出し・可動モデル質量(kg)23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×400×830~960
  • 後付棚手すり(紙巻器付) INAX(LIXIL)

    後付棚手すり(紙巻器付)

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質棚部・施工プレート部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、手すり部/木質材料(表面:塗装)寸法(mm)785×120×121(棚下)、600×Φ30(手すり)、785×18×80(上部施工プレート)機能ワンハンドカット機能、芯無対応2連、インテリアリモコン対応材質(ブラケット)PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)材質(紙巻器)ABS樹脂
  • 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
    ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
  • 互換インク エプソン対応 80L PPC

    互換インク エプソン対応 80L

    PPC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
  • 手すりKMタイプ(L型) INAX(LIXIL)

    手すりKMタイプ(L型)

    INAX(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ハンドルカバー ベルティ 雅

    ハンドルカバー ベルティ

    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
  • 手すりKMタイプ(左、右仕様紙巻器付) INAX(LIXIL)

    手すりKMタイプ(左、右仕様紙巻器付)

    INAX(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)380×81×715(Φ29)
  • PCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー StarTech.com

    PCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張ブラック幅(cm)21.2長さ(cm)23.5高さ(cm)15.4
  • エレクトロニックフラッシュ オリンパス

    エレクトロニックフラッシュ

    オリンパス
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    上方向に90度、左右方向に180度回転し、バウンス撮影も可能。ガイドナンバー9.1(ISO100)、ワイヤレスフラッシュコントロールにも対応。OM-DE-M5MarkIIに同梱(防塵防滴性能の新フラッシュ)。
    質量(g)51(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×40×48
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    8,938税込9,832
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • L字型マグネットシリコンケーブルCtoC 100W ブラック CIO

    L字型マグネットシリコンケーブルCtoC 100W ブラック

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
    ブラックケーブル種類シリコン適合用途充電
  • エレクトロニックフラッシュ オリンパス

    エレクトロニックフラッシュ

    オリンパス
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    アクセサリーポートに接続して使用するフラッシュ。ワイヤレスフラッシュを制御するコマンダー機能を備えているので、外部フラッシュを使った高度なライティング撮影も手軽に行うことができます。GN10(ISO200時)。PENLiteE-PL3/E-PL5、PENminiE-PM1/E-PM2に同梱。
    質量(g)25(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.2×39.2×43.4
...
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
"llm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷