カテゴリ
- パソコン/周辺機器(51)
- 作業服(24)
- 制御機器(17)
- 家電(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 測定用品(8)
- 安全保護具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 事務用品(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- バイク部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 梱包用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- カーシーカシマ(22)
- StarTech.com(18)
- ULLMAN(13)
- パール金属(12)
- CIO(10)
- LINDY(9)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コミネ(5)
- CF POSH(5)
- プレジール(5)
- KEMET(5)
- EPSON(4)
- エコリカ(4)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
- STREAM TRAIL(4)
- ナカバヤシ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- ブランドをもっと見る
「llm」の検索結果

M5Stack LLM モジュールキット
M5Stack¥19,980税込¥21,9781個欠品中M5Stack LLMモジュールとM5Stack LLM Mateモジュールのセット M5Stack LLMモジュールは、Axera AX630Cプロセッサを搭載し、オフライン環境でLLM(大規模言語モデル)を活用するためのモジュールです。AX630Cは、3.2TOPS@INT8で複雑なAI処理が可能です。4GB LPDDR4メモリ(3GBはハードウェアアクセラレータ用、1GBはユーザアプリケーション用)と32GB eMMCストレージを搭載し、複数モデルの読み込みと順次推論の並行処理ができ、スムーズなマルチタスク処理が可能になっています。また、マイクロフォン、スピーカー、TFストレージカード、USB OTG、RGBステータスライトが搭載され、音声応答/データ転送に対応する様々なアプリケーションのニーズに適合します。 M5Stack LLM Mateモジュールは、システムを統合したり拡張したりするためのインターフェースを提供します。M5BUSインターフェースを介してM5Stack LLM モジュールにスタックすることで、内蔵のCH340N UART - USB変換チップを使ったUSB経由のデバッグ機能が提供され、またMateモジュール上のUSB Type-Cインターフェースによる、USBでのログ出力が可能となります。さらに、RJ45インターフェースの連動により、100Mbpsイーサネットポートとコアシリアルポート(SBCアプリケーションをサポート)に拡張されます。8P-FPCインターフェース(FPCケーブル同梱)をM5Stack LLM モジュールに直結することで、安定したシリアル通信が実現できます。ユーザー拡張用にHT3.96×9パッドも用意されています。 【M5Stack LLMモジュール単体】 オフライン推論、演算能力 3.2TOPS@INT8 KWS(ウェイクワード)、ASR(音声認識)、LLM(大規模言語モデル)、TTS(テキスト音声合成)対応 マルチモデル並行処理 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCストレージ 内蔵 マイクロフォン、スピーカー搭載 シリアル通信 SDカードファームウェアアップグレード ADBデバッグ対応 RGBインジケータ Ubuntuシステム組み込み OTG機能対応 Arduino/UIFlowで利用可 【M5Stack LLM Mateモジュールと結合時に追加される機能】 UART-USB変換IC(CH340N)によるUSBからのデバッグ 100Mbpsイーサネット端子 電源インジケータLED HT3.96×9パッドを用意(必要に応じてターミナルブロックをご用意ください)セット内容M5Stack LLMモジュール×1、M5Stack LLM Mateモジュール×1、8P-FPCケーブル×2モジュールM5Stack LLMモジュール単体:54×54×13.0mm、M5Stack LLM Mateモジュール単体:54×54×19.7mm
M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)
M5Stack¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
漏洩検査液 ファインバブル
フジキン¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
リサイクルインク エプソン対応 IC80互換
エコリカ(9件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷EPSON(エプソン)用 IC80(IC80L)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3/982A3種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 010
リサイクルインク エプソン対応 カメ互換
エコリカ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷EPSON(エプソン)用 カメシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EP-881AB/881AN/881AR/881AW/882AB/882AR/882AW/883AB/883AR/883AW/884AB/884AR/884AW/885AB/885AR/885AW/886AB/886AR/886AW種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 004
リサイクルインク エプソン対応 クマノミ互換
エコリカ¥869税込¥9561個当日出荷EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 065
LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)
ライノス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです。用途市販のライトでは確認しづらい狭い箇所に。トラスコ品番246-5669全長(mm)95電源(V)単4電池 1本外径(mm)16明るさ(Lm)100最大点灯時間1.5時間(100%点灯時)
LEDホールチェッカー
ライノス¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から翌々日出荷加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
リサイクルインク エプソン対応 IC70互換
エコリカ(6件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から3日以内出荷EPSON(エプソン)用 IC70(IC70L)シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部製品除く 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EP-306/315/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 009
ライツ iLAM OfficeProA3
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。質量(kg)3.4サイズA3電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年ローラー数4最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150
互換インクカートリッジ エプソン対応 IC80L
プレジール(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷EPSON(エプソン)用 IC80Lシリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種EP-707A/EP-708A/EP-777A/EP-807AB/EP-807AR/EP-807AW/EP-808AB/EP-808AR/EP-808AW/EP-907F/EP-977A3/EP-978A3/EP-979A3/EP-982A3RoHS指令(10物質対応)対応
互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L
プレジール(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から3日以内出荷EPSON(エプソン)用 IC70Lシリーズ 互換インクカートリッジです。 ビジネス文書や写真などの印刷コストの低減におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
互換インク カラークリエーション カメ エプソン 使い切りタイプ
カラークリエーション¥858税込¥9441個当日出荷から翌々日出荷対応プリンター:EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-886AB、EP-886AR、EP-886AW ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
互換インクカートリッジ エプソン対応 クマノミ/KUI-L
プレジール(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から5日以内出荷EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ 互換インクカートリッジです。 主力の多機能プリンターに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付ライトレベル
エビス(水平器)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)283厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量)
プレジール¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷EPSON(エプソン)用 カニシリーズ(大容量)互換インクカートリッジです。 エプソン最新のコンシューマー向け多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。 インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種EPSON種別互換品対応機種EP-887AB/AP/AWインク染料RoHS指令(10物質対応)対応
クルレ/名刺ケース
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷取り出しやすさにこだわった名刺ケースです。フラップ付きのポケットにより、出し入れがスムーズに行えます。名刺を約30枚収納することができます。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材 /スチール本体質量(g)30収納枚数名刺約30枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×20×75
X-FILL MT卓上タイプ
ヌエボパック¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MTタイプは作業台に固定(左右に回転可能) 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・テーブルトップタイプ・手動繰出し・卓上モデル質量(kg)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×400×810~940
互換インクカートリッジ エプソン対応 クジラ
プレジール¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷EPSON(エプソン)用 クジラシリーズ 互換インクカートリッジです。エプソンの最新プリンターに適合。家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!。純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種EP-988A3種別互換インクRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエプソン
X-FILL MMスタンドタイプ
ヌエボパック¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MMタイプは持ち運びが簡単でどんな場所にも設置でき、卓上・床置きのいずれでも使用可能 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・モバイルタイプ・手動繰出し・可動モデル質量(kg)23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×400×830~960
後付棚手すり(紙巻器付)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷材質棚部・施工プレート部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、手すり部/木質材料(表面:塗装)寸法(mm)785×120×121(棚下)、600×Φ30(手すり)、785×18×80(上部施工プレート)機能ワンハンドカット機能、芯無対応2連、インテリアリモコン対応材質(ブラケット)PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)材質(紙巻器)ABS樹脂
10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
互換インク エプソン対応 80L
PPC¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
ハンドルカバー ベルティ
雅¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
PCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張色ブラック幅(cm)21.2長さ(cm)23.5高さ(cm)15.4
エレクトロニックフラッシュ
オリンパス¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷上方向に90度、左右方向に180度回転し、バウンス撮影も可能。ガイドナンバー9.1(ISO100)、ワイヤレスフラッシュコントロールにも対応。OM-DE-M5MarkIIに同梱(防塵防滴性能の新フラッシュ)。質量(g)51(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×40×48
L字型マグネットシリコンケーブルCtoC 100W ブラック
CIO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!色ブラックケーブル種類シリコン適合用途充電
エレクトロニックフラッシュ
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷アクセサリーポートに接続して使用するフラッシュ。ワイヤレスフラッシュを制御するコマンダー機能を備えているので、外部フラッシュを使った高度なライティング撮影も手軽に行うことができます。GN10(ISO200時)。PENLiteE-PL3/E-PL5、PENminiE-PM1/E-PM2に同梱。質量(g)25(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.2×39.2×43.4
6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷6U ウォールマウントラック:最大取り付け奥行35cm、2ポスト、オープンフレーム型の壁面設置ブラケット。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとM6ケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。スペースが限られた場所での使用に最適な壁掛け19インチラック。収納スペースの最適化:装置を壁面に設置し、効率的でアクセスしやすい操作環境を整備。安定した装置収納オプションを提供する6Uブラケット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途パッチパネル、および薄型19インチラックマウント機器を壁面に設置色ブラック幅(cm)49.8耐荷重(kg)20長さ(cm)35.1高さ(cm)27.3
PITTA MASK(ピッタマスク) スモールサイズ
アラクス(ARAX)¥499税込¥5491パック(3色×1枚)4日以内出荷から6日以内出荷PITTAマスクのスモールサイズになります。材質ポリウレタン形状立体型サイズスモール入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)106×123ひもタイプ耳かけ
10.8Vコードレスセーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷ブレード交換がツールレスです。材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチを搭載しています。トラスコ品番256-2101アズワン品番65-1986-10