カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「lm-401」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR-mini series 適合ランプENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から92日以内出荷
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計にランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94取付必要高(mm)70質量(kg)0.4調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリンググリース No.2 リキモリ(大東潤滑)ベアリンググリース No.2リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(2.5kg)
欠品中
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。ちょう度No.2灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
超薄型ワークライト Beruf超薄型ワークライトBeruf(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として仕様マグネット内蔵付属品充電ケーブル・マグネットフック幅(mm)35使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)12連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2~3落下衝撃(m)2照射角度(°)110、TOP:50
モニターストッパーフック リンテック21モニターストッパーフックリンテック21
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止種別転倒防止ベルト仕様耐震性/6強寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています
銅古味取付引掛シーリング高さ(mm)312材質(本体)電圧(V)100全高(mm)500-1812ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
質量(g)67/1012mm
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
37,980税込41,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から31日以内出荷
低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ40個
チューブフィッター エルボ R1/8 アークランズチューブフィッター エルボ R1/8アークランズ
329税込362
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス L型KHK(小原歯車工業)
179,800税込197,780
1個
18日以内出荷
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタコンアルミフレーム固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
6日以内出荷
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
動力分電盤屋外用 内外電機動力分電盤屋外用内外電機
369,800税込406,780
1面
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
クイック継手 めすスイングエルボ コガネイクイック継手 めすスイングエルボコガネイ
4,998税込5,498
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすスイングエルボ
動力分電盤 内外電機動力分電盤内外電機
349,800税込384,780
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量KELB3P30AF/30A(30mA)
ストレイナー用エレメント イシグロストレイナー用エレメントイシグロ
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
構内灯 三菱電機構内灯三菱電機
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐雷サージ:15kV(コモンコード)IP23
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)CKD
37,238税込40,962
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら