カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 住設機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)

「lm-0501」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ
その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)質量(kg)0.2高さ(mm)84取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具100W相当色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセット INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセットINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。
高さ(mm)850水栓タイプくるくる水栓
ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(8W)Luci(ルーチ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
質量(g)70/1008mm
ピコカット ソリッドバー PICCO R/LM イスカルピコカット ソリッドバー PICCO R/LMイスカル
5,998税込6,598
1本ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
切削油穴付き、医療部品加工用です。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック 高演色LED アルミ鋳物製ペンダントライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED アルミ鋳物製ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです 高演色照明R15クラス2
幅(mm)100質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(55度)高さ(mm)106コード収納フレンジ付ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
電源装置 ODELIC(オーデリック)電源装置ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)XL 501 012用
材質(本体)アルミ幅(mm)68長さ(mm)289高さ(mm)47質量(kg)1.1使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライトΦ75 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)7.2構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)14(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光ODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)8.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(寒冷地向け)INAX(LIXIL)
86,980税込95,678
1セット
6日以内出荷
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
仕様ミラーキャビネット:トレイ5個、コンセント2個付タイプ扉タイプ奥行(mm)500間口(mm)500機能くもり止めコート付き照明LED照明(4.2W)使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状1面鏡鏡裏収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)12材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレットなし色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(一般地向け)INAX(LIXIL)
86,980税込95,678
1セット
6日以内出荷
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
仕様ミラーキャビネット:トレイ5個、コンセント2個付タイプ扉タイプ奥行(mm)500間口(mm)500機能くもり止めコート付き照明LED照明(4.2W)使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状1面鏡鏡裏収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)12材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレットなし色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
等速ジョイントグリース リキモリ(大東潤滑)等速ジョイントグリースリキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)
409税込450
1本(150g)
予約販売
二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。
用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。灰黒色危険物の類別非危険物
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷から80日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら