カテゴリ

  • 空調・電設資材(65)
  • 照明(47)
  • メカニカル部品(10)
  • 医療(8)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「lm-360」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ コイズミLEDランプコイズミ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミLED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
LED4WAYライト ElutLED4WAYライトElut
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54フォールディングライト接続時 :IP30バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載1バッテリー残量(ライト点灯時)赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム建築の外観に溶け込む直線的なデザイン使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94LED交換不可
和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光オーム電機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
360 lm保護等級:IPX4 防まつ形Zoom 集光/散光連続点灯(約):3~6時間3モード:High/Low 点滅ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅ズームイン/遠くを強く照らすズームアウト/近くを広く照らす
質量(g)65(乾電池別)電源単3形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)26×152連続点灯時間High:3時間/Low:6時間光束(Lm)【High】360【Low】100照射距離(m)105(Highモード集光時)
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますPIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9 レンズ:4mm、F2.0 ビデオ圧縮:H.265 音声圧縮:G711A/AAC センサー:1/3" CMOS Sensor 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります) LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps オーディオ エンコード形式:AAC/G711A バックライト補正:対応 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W 保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
LED小型バルーンライト アイリスオーヤマLED小型バルーンライトアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
予約販売
【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。
用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に質量(g)3400電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5定格消費電力(W)170-110全光束(Lm)強)22000/弱)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900保護等級IP65色温度(K)5000電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池 ANTEL多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池ANTEL
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
電池式:単3電池(別売り)明るさ:360lm点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間付属品:保証書
用途伸ばしてランタン スイッチを押して懐中電灯 底面:マグネットと引っかけフック付き ハンドル取り外し可能
IPX6多機能360°ランタン付きAM・FMラジオ MLABSIPX6多機能360°ランタン付きAM・FMラジオMLABS
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
IPX6多目的AM/FMラジオあらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)360°調色(3色)機能付きランタン採用キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz(受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)、Bluetooth5.0 出力14Wの迫力あるスピーカー採用オリーブグリーン出力(W)【スピーカー】14定格電圧5V 2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×90×90本体質量(g)830周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)使用時間ラジオ:20時間、360°ランタン:22時間、LEDハイビームライト:18時間、Bluetooth:15時間充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:6H、手回し充電:500mAh/H、ソーラー充電:120mAh/H商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/商品収納バックS/N比【スピーカー】≧80dBバッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)防水仕様IPX6入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A明るさ(Lm)【360°ランタン】白色:60 / 黄色:55【LED】110通信距離(m)【Bluetooth】10入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A対応コーデックSBC
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形) ENDO(遠藤照明)軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(8W)Luci(ルーチ)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
質量(g)70/1008mm
マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500K
LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)取付必要高 75mm調光非対応
材質アルミホワイト定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111防水性IP43演色指数(Ra)Ra80
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可
充電式LEDフロアライトS KTC充電式LEDフロアライトSKTC
6,798税込7,478
1個
当日出荷
マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
質量(g)220連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5光源最大1000Lm使用環境温度(℃)5~35入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4.0耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません)調光範囲3段階(弱・中・強)
LED電池式ランタン 東芝LED電池式ランタン東芝
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152質量(g)153(電池除く)全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池×3照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W NEXcellLEDフラッドライト 40000lm LL360-300WNEXcell
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。付属品収納バッグ寸法(mm)280×180×460消費電力(W)350コード長さ(m)5使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)40000入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)色温度(K)5000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外防水性IP65調光方式4段階(25、50、75、100%)電球の種類LED
LEDスポットライト HotaluX(ホタルクス)LEDスポットライトHotaluX(ホタルクス)
6,988税込7,687
1台
5日以内出荷
光源:電球形LEDランプ小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト消費電力(W)4.5定格電圧(V)100平均演色評価数80LED寿命(時間)40000
ペンダント コイズミペンダントコイズミ
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
全長(mm)1300~600
ペンダント コイズミペンダントコイズミ
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
サイトライト TAKENOWサイトライトTAKENOW
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
眩しさのない特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性ポリカーボネートレンズです。耐衝撃性とメンテナンスフリーが特徴です。オーバーヘッド照明用の強力ステンレスメタルフックが付いています。持ち運びに便利な金属製ハンドルです。CHUN1515 ACアダプター
寸法(mm)Φ157.5×285.6質量(kg)1.8使用温度(℃)-20~+40バッテリー高品質11.1V 5200mAh リチウムイオン表示LED3バッテリーインジケーターLEDライト充電時間(時間)約3.5LEDSMD LED:6500K光束(Lm)360°照明:5000/2000/1000/400、180°照明:2000/1000/400点灯時間(時間)360°照明:約2.0/4.0/8.0/16.0、180°照明:2000/1000/400
配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズ アズワン配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズアズワン
50,200税込55,220
1個
6日以内出荷
放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ 東京メタルLEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ東京メタル
5,098税込5,608
1台
7日以内出荷
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
ホワイトボール G125 旭光電機工業ホワイトボール G125旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ガラス球:ホワイト口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランタン AL10R Work LED LENSERLEDランタン AL10R WorkLED LENSER
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
LMガイド SHS-LC形 THKLMガイド SHS-LC形THK
39,360税込43,296
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形 THKLMガイド SHS-C形THK
38,800税込42,680
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-V形 THKLMガイド SHS-V形THK
38,800税込42,680
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
34,200税込37,620
1セット
翌日出荷から10日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XW形 THKLMガイド SSR-XW形THK
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)154カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:360RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)154デザイン分類:Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)154カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:360RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)154デザイン分類:Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000VSCE1
フラッシュライト 4K5(フォーケーファイブ)フラッシュライト4K5(フォーケーファイブ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
環境動作環境 / 保管環境:-20~50℃ / -35~70℃関連資料カタログ資料(0.67MB)
多機能充電式LEDライトCL28R FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28RFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウトドア、停電時にも最適です。2つのロータリースイッチにより、ホワイトライトとレッドライトの明るさを無段階に調節できます。360°回転するハンドルで全方位照射可能です。ランタンのハンドルにはマグネットが付いており、金属面に取り付け可能です。USB Type-C充電ポートには充電表示と低電圧警告機能が搭載されており、管理がしやすいです。USB-AおよびUSB-C充電ポートは、パワーバンクとして使用可能です。360度回転式ハンドルで、全方向への照射が可能です。マグネットがついているため、ハンドルを金属面に取り付けることが可能です。デュアルロータリースイッチで明るさと色温度を自由に調整可能です。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。アウトドア・夜間・庫内など暗所での作業に。災害備蓄品として。付属品USBType-C充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番595-2962幅(mm)100高さ(mm)97タイプ充電式(USBType-Cポート)奥行(mm)41電源5V/9V/12V光源色白色・赤色充電時間(時間)約4明るさ(Lm)明るさ/点灯時間:2000lm/約9時間(白色ライトHIGH)、1000lm/約10時間(白色ライトMED)、10lm/約360時間(白色ライトLOW)、9lm/約170時間(赤色ライトCONSTANT)、9lm/約340時間(赤色ライトFLASH)
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現アズワン品番65-9278-85
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ 和コーポレーション輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ和コーポレーション
709,800税込780,780
1台
翌々日出荷
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら