「lm-8000」の検索結果

関連キーワード
542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ岩崎電気
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
重耐塩仕様
質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ岩崎電気
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
重耐塩仕様
質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス岩崎電気
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)53.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス岩崎電気
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)53.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色昼白色(5000K)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色耐雷サージ15kV(コモンモード)
フラットパネル ベースライト SG1形 コイズミフラットパネル ベースライト SG1形コイズミ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミフラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプコイズミ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
マルチ環境計測器 ナリカマルチ環境計測器ナリカ
22,000税込24,200
1個
6日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ岩崎電気
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ岩崎電気
63,980税込70,378
1台
92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ岩崎電気
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ岩崎電気
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO侍BLACK
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
閉じて広範囲照射、開いて前面照射サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100電球の種類LED
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO 替球侍BLACK
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
CLT70SBK用替球閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途CLT70SBK用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)500周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)130×150定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000定格電圧 AC V100
三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)2.6シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】三菱電機
51,980税込57,178
1セット
92日以内出荷
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】三菱電機
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(浅形) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(浅形) 【受注生産品】三菱電機
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.3取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
92日以内出荷
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)木製(ライトオーク調)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450フラットタイプ 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450フラットタイプ 【受注生産品】三菱電機
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】三菱電機
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)5.2取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付形 化粧枠タイプ 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付形 化粧枠タイプ 【受注生産品】三菱電機
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)鋼板白色塗装仕上グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】三菱電機
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)3.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□370グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□430グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 高演色タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 高演色タイプ 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
92日以内出荷
セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)5.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)エネルギー消費効率(Lm/W)165.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8970明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】三菱電機
66,980税込73,678
1セット
90日以内出荷
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)4000材質(カバー)強化ガラス透明エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時)材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8580埋め込み寸法(mm)220×1230明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 高出力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 高出力タイプ 【受注生産品】三菱電機
55,980税込61,578
1セット
90日以内出荷
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)7平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000材質(カバー)帯電防止アクリル透明エネルギー消費効率(Lm/W)161.6(200V時)材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8780埋め込み寸法(mm)220×1255明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 高出力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 高出力タイプ 【受注生産品】三菱電機
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
セット内容(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000材質(カバー)帯電防止アクリル透明エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時)材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8580埋め込み寸法(mm)220×1255明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)4000材質(カバー)強化ガラス透明エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時)材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8580埋め込み寸法(mm)220×1230明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 狭角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ岩崎電気
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ岩崎電気
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形岩崎電気
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)68.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形岩崎電気
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)49定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色岩崎電気
53,980税込59,378
1組
予約販売
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に50まで使用可消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7500材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら