カテゴリ

  • 事務用品(8)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)

「lm-tu」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムチューブ LM-TUシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブ LM-TUシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160アズワン品番65-9563-74
レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン用丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
3,498税込3,848
1巻
当日出荷
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!
適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400テープ長さ(m)250
グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100m×1巻)
当日出荷
1巻長さ(m)100
レタツイン用ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン用ドラム式丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。 対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応) 85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
仕様ドラム式タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用文字白に黒文字番号LM906521巻長さ(m)85適合電線径(Φmm)3.0~3.7
チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から翌日出荷
レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
用途制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。チューブ長さ(m)250
LM90603 MAX(マックス)[事務用品・工具]LM90603MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(250m)
3日以内出荷
仕様内径Φ3.4mm(2.0mm2用)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツインMAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)関連資料(4.48MB)
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
lm-tu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm-tu